アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
セット内容雨樋アタッチメント:1個、雨樋パッキン:1個、ねじ:2個
適合シリーズフリーヤード
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
セット内容雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×2、雨樋ふさぎ材×1、ネジ×4
セット内容雨樋アタッチメントx1、雨樋パッキンx1、Φ4x13なべドリルねじx2
適合シリーズスピーネ・シュエット
用途たてといをつなぐときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
サイズ42型
種類たてとい
全長(mm)1350
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
色シャイングレー
1セット
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
曲り角度92°
サイズ42型
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
セット内容92°エルボx1、接着剤x1
適合シリーズスピーネ・シュエット
セット内容孔塞ぎキャップx1、雨樋パッキンx1、Φ4x13なべドリルねじx2
適合シリーズスピーネ・シュエット
セット内容雨樋アタッチメントx1雨樋孔塞ぎキャップx1雨樋パッキンx2Φ5x12トラスタッピン3種x4
適合シリーズフーゴFワイド
セット内容Φ40雨樋でんでん用スペーサーx8、Φ4x90なべタッピンねじx4、取付説明書x1
適合シリーズスピーネ・シュエット
セット内容サンデン社製給気レジスター(ひも無)用の標準フィルターです。3枚入りです。
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
セット内容樋カバーx2、取付説明書x1
適合シリーズスピーネ・シュエット
セット内容カタログ記号:D-2、角エルボ(45.5x30):1個、接着材:1個
適合シリーズアレスポート、カーブポート、カルエードAP、カルエードGE/SP/DX、サーフポート、ジオスポート、ブレンポート、ラウンドポートⅡ、レークポート、レーネテラス
関連キーワード