天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。
農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
妻面アーチ天井に使用。フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
全国で一般的に使用されるパイプハウス峰部連結用外ジョイント。
トップクロスと組合わせて強固に峰部固定ができます。
ハウス棟部専用の直交部品(楔付き)です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
棟ジョイント。アーチパイプを連結する棟部のジョイント部品です。
用途アーチパイプ棟部
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート
主な用途ベランダ
密度1.22
粘度(mPa・s)13000
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40
塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ