3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4モノクロレーザープリンター LBP361i。大量出力に適した61枚/分の高速プリンター。A4モノクロハイエンドモデル。。61枚/分の高速プリント。 A4片面61枚/分、A4両面50ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。。幅広い用紙対応。 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。。無線LAN標準対応&モバイル連携。 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、。 安心して印刷することができます。
仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2 付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他 ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370 対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。 本体質量(kg)約20(カートリッジを除く) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷速度モノクロ片面:61枚/分、モノクロ両面:50ページ/分 プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm 給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4) 排紙容量フェイスダウン:最大500枚 使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5644C006 適合トナートナーカートリッジ073シリーズ 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)119(区分名:D) エコマーク認定番号22 155 021
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

A4モノクロレーザープリンター LBP362i。大量出力に適した71枚/分の高速プリンター。A4モノクロフラッグシップモデル。。71枚/分の高速プリント。 A4片面71枚/分、A4両面58ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。。幅広い用紙対応。 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。。無線LAN標準対応&モバイル連携。 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、。 安心して印刷することができます。
仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2 付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他 ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370 対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。 本体質量(kg)約20(カートリッジを除く) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷速度モノクロ片面:71枚/分、モノクロ両面:58ページ/分 プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm 給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4) 排紙容量フェイスダウン:最大500枚 使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5644C005 適合トナートナーカートリッジ073シリーズ 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)143(区分名:D) エコマーク認定番号22 155 021
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様変倍率:RPCSモード時:25~400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC 付属品消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg)約19.9(本体のみ、消耗品を含む) 電源(V)100±10%、50/60Hz±3Hz 消費電力(W)最大:1073以下、スリープモード時:1未満 適合規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」 エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×392×286 用紙推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) メモリー容量標準:512MB/最大:1024MB 解像度データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpi ウォームアップ時間電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) 使用環境温度(℃)10~32 印刷速度片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時) 使用CPURM7035C-533L(533MHz) 騒音レベル(dB(A))稼働時:52.7、待機時:18.7 プリント方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙厚(g/m2)給紙トレイ/手差しトレイ:52~220(45~189kg) 排紙容量275枚(フェイスダウン A4) 給紙可能枚数【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時) 使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)/不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1260mm) 使用環境湿度(%)15~80(非結露) 出力形式RPCS、RPDL 色数1 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)82(区分:C) エコマーク認定番号19 155 044 通信インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷