21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプトナーカートリッジ533H グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷


MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。再利用するため環境負荷の低い商品です。
適合LBP8100/8710/8710e/8720/8730i 種別リターン式 ブラック 適合機種メーカーCanon リサイクル回数1 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)17000 その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら タイプトナーカートリッジ533H グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
8,998 税込9,898
10日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種LBP8730i/LBP8720/LBP8710e/LBP8100 印字枚数17000枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーCANON
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証E&Qマーク/グリーン購入法 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ECT-CCAT533H 【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-533H(クイック式) エコリカ 動画あり
CRG-533H対応リサイクルトナーカートリッジ ブラック
タイプCRG-533H メーカー純正品番CRG-533H 純正品番CRG-533H RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数約17000枚 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプトナーカートリッジ533 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。再利用するため環境負荷の低い商品です。
適合LBP8100/8710/8710e/8720/8730i 種別リターン式 ブラック 適合機種メーカーCanon リサイクル回数1 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000 その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら タイプトナーカートリッジ533 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
9,798 税込10,778
10日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~ ・日本国内生産 ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。 ・全機種E&Qマーク取得 第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。 ・純正トナーとの同時使用 純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。 ・充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。 ・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備 全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種LBP8100/LBP8710/LBP8710e/LBP8720/LBP8730i 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:2.70、本体:2.38 ブラック 適合機種メーカーCanon(キヤノン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265 印字枚数17000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番トナーカートリッジ533H(CRG-533H) 入数(本)1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種LBP8730i/LBP8720/LBP8710e 印字枚数10000枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーCANON
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP411。高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。A4で30枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2 本体質量(kg)約20.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297 対応(両面印刷)無し 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード4961C007 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANON 種別純正品 適合機種LBP224/221 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 132 005
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザープリンタ用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら タイプトナーカートリッジ303 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証E&Qマーク/グリーン購入法 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1個ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザープリンタ用
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000 ブラック 適合LBP3000/3000B 種別純正品 適合機種メーカーCanon タイプトナーカートリッジ303
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm 仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷 付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM 種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2% 規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録 消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1 エコマーク認定認定 対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10 本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト メモリー容量標準/最大:1GB/1GB 解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi 耐用寿命5年または60万ページ ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時) 坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg) 印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分 フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5 給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下 排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚 稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降) トナー定着方式乾式電子写真方式 使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと 表示色・階調各色256階調(1670万色) 対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET エネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターA エコマーク認定番号18 155 061
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

A4カラー・モノクロ片面30枚/分と鮮やかな色彩表現。両面印刷機能を標準装備。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。 定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:11.3秒 カラー:12.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:30枚/分、両面A4:28ページ/分●ページ記述言語:LIPS LX●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約32.5 型番メーカー:6490C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 013
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG プリント方式インクジェット方式 付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)2.5 シリーズPIXUS 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131 最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク4色 プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能ドットカウント方式 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数4 グリーン購入法適合 対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイププリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準 セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg)約21 外形寸法(mm)490×782×338 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)最大990以下、動作時平均456 インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz) 解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度約30枚/分(A4ヨコ) 給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット 用紙サイズA3(最大) 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚 耐久性40万ページまたは5年 色数モノクロ 商品タイププリンター TEC値0.67kWh
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式 ブラック 適合機種メーカーCANON 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
1本(17000枚)
12,980 税込14,278
翌日出荷