「トニック 業務用」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 0 → 4GHz最低使用温度 = -65 ℃,最高使用温度 = , +165 ℃シリーズ = Greenparコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードバルクヘッドはんだジャック. 六角ナットパネル取り付け保持及びD字形パネル切抜きを備えている50 Ω業務用グレードBNC前面取り付けバルクヘッドはんだジャックです。これらの50 Ωバルクヘッドはんだソケットは、さまざまなめっきとさまざまな誘電体材質を選択できる黄銅ボディとコンタクトを備えています。詳細については、表を参照してください。品番 ; 394-0664 394-0664 及び ; 680-7371 680-7371 はABSハウジングで絶縁され、品番 ; 680-7377 680-7377 ははんだタグも備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

関連カテゴリ