勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%
セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース
寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)
質量(kg)約3.6(バッテリー含む)
測定範囲(直径)800m
精度±7″
光源690nm
自動整準範囲±5°
厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。
優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀
セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ
長さ(mm)215
幅(mm)130
全長(mm)215
質量(kg)1.85
高さ(mm)140
使用温度範囲-20℃~+50℃
倍率32x
感度10'/2mm
分解力3.0"
防水性IPX6(JIS C 0920)
2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台
X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%
セット内容本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース
寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)
質量(kg)約3.6(バッテリー含む)
測定範囲(直径)800m
精度±10″
光源685nm
自動整準範囲±5°
整準台にセットしたまま収納
用途一素子プリズム整準台セットの保管・運搬
仕様プリズムケース
材質表地・ベルト:ナイロン、裏地:ポリエステル
質量(g)365
ベルト長さ(mm)550~1000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×65×80
マイゾックスコード219945
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
各メーカーのレーザーレベルに対応
軽量、コンパクトで楽々移動
固めのクッション、仕切板で機械を守る
道具入れとしても使用可能
持ち手バンド、ショルダーベルト付き
適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610
外寸(mm)360×250×240
内寸(mm)310×220×200
マイゾックスコード222883
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
長時間の使用(250時間)が可能です。
毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合
別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。
トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。
ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。
JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。
トラスコ品番230-4524
セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル
材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン
電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)
電源単3アルカリ電池×4本(別売)
最小表示20”
検出方式水平角:片側 鉛直角:片側
倍率30倍
倍率(倍)30
保護等級IP66
波長(nm)633
到達距離(m)50
像正
視界1°30'
最短合焦距離1m
レーザー安全基準クラス2
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
自動壁紙糊付機の操作ボックス用収納ボックスです。
ケース内側には衝撃を和らげるクッション材が入っています。
操作ボックスに加え、原反用サイド盤(2枚)も収納できます。
正面ポケットにはテープ用サイド盤(2枚)が収納可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×380×300
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
用途三脚部品
適合本体ELV-150
品名携帯バッグ
本体質量(g)191
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に!
計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
仕様【湿度特性】±3%以内(結露なきこと)
セット内容本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース
寸法(mm)188×65×34(突起部除く)
質量(g)200(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品)
表示範囲0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ)
直線性±2%rdg±1digit(オートレンジ)
温度特性±3%以内(-10~40℃ 23℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
相対分光感度特性(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1')
斜入射光特性(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲±15'
付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番828-3997
使用温度範囲(℃)-20~+50
直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)1500
円形気泡管感度(mm)10'/2
円形気泡管平面ミラー
防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q
本体質量(g)2500
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ
回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm
セット内容本体、リモートディスプレイ
寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)
質量(kg)2.3(乾電池含む)
電源アルカリ形単2乾電池×4
検出幅(mm)250
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲±15'
付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番828-3995
使用温度範囲(℃)-20~+50
直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)1500
円形気泡管感度(mm)10'/2
円形気泡管平面ミラー
防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
計量法の型式承認試験に合格
作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H)
測定範囲0.01~199000Lx
質量(g)270(電池含む)
電源9V乾電池(JIS 6F22)×1
連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
材質ステンレス
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。
UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)
セット内容本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース
質量(g)約260(受光部、乾電池を含む)
電源単3電池2本
表示範囲0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ
検出素子シリコンフォトダイオード
直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
外寸法(mm)約195×70×33 (受光部を含む)
インターフェイスUSB (仮想COMポート)
FPD(フラットパネルディスプレイ)や光源ランプの輝度・色度測定の標準測定機として使用できます。高い色度精度と高速のため、光源色測定分野でのインライン測定や光源の光量管理などの用途に適しています。
仕様本体
付属品ACアダプター、アプリケーションソフトCD-ROM(測色プログラムCS-900A※対応OS:Windows(R)10 Pro/8 Pro)、アナログ出力プラグ
セット内容本体・キャリングケース・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文)
質量(kg)3
測定範囲輝度:0.01~12000000cd/m2、レンジ:オート/マニュアル5段切り替え
外形寸法(mm)120×325×162
角度の測定範囲(°)2/1/0.2/0.1(切り替え式)
測定距離(mm)350~∞(対物レンズ金物先端からの距離)
測定時間(秒)約0.5
アズワン品番4-2435-21
受光素子シリコンフォトダイオード
校正証明書JCSS校正
1式
¥839,800
税込¥923,780
11日以内出荷
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)
セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む
使用温度範囲(℃)-20~50
電源単3乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26
精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠
感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式)
保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66
連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)
光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)
測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合があります
ローター回転数(min-1[r.p.m])600
設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります
三脚取付ねじ5/8inch
オートパワーオフ最終受光時から約 30分後
警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告
レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011)
光出力(mW)5以下
自動整準範囲±5°
サービス分類レンタル
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式
セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)152
質量(kg)4.2※電池含む
使用温度範囲(℃)-20~50
電源単3形乾電池×4
検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む
有効径(Φmm)【対物】45
保護等級IP66※JIS C0920 準拠
連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45
機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可
インターフェースRS-232C規格準:付
視界1°30′
分解力2.5″
最短合焦距離1m
表示単位5" / 10" 切替
自動補正機構一軸自動補正(±3')
レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠
レーザー波長(nm)633
レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx
角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠
最大出力(mW)0.6(出力固定)
サービス分類レンタル
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側
セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)152
質量(kg)約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)
使用温度範囲(℃)-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと
電源単三アルカリ乾電池×4本
検出方式水平角:片側、鉛直角:片側
方式【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)
倍率(倍)30、【急進望遠鏡】3
測定精度5"※JIS B 7912-3:2006
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×173×318※両面表示、突起部含まず
有効径(Φmm)45
保護等級IP66(JIS C 0920:2003)
表示器あり
像正像
分解力2.5"
最短合焦距離1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より
視野1°30’(26m/1000m)
表示単位5"/10"(選択可)
保存温度範囲(℃)-30~60※結露しないこと
使用時間(時間)【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55
位置正反両側
サービス分類レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
使用温度範囲(℃)-20~60
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション
使用温度範囲(℃)-20~60
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚
全長(mm)1655(全縮時988)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42
仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch
トラスコ品番819-9563
適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4
質量(kg)約3.5
外形寸法(mm)縦988×横144×奥144
本体質量(g)3500
脚頭部クランプブラケット機構
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カスタマイズであらゆる道具を簡単収納
質量(kg)2
ベルト長さ(mm)1100~1650
外寸(mm)約450×300×235
内寸(mm)約440×250×180
マイゾックスコード240725
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ELV-300LT携帯バッグ
用途三脚部品
適合本体ELV-300LT
品名携帯バッグ
本体質量(g)289
対応商品ELV-300LT
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード