22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックスDMピンポールΦ6mm
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス 寸法(mm)740(2本継) 質量(g)約175 溝ピッチ(mm)50
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途プリズムの高位置使用に 適合トプコン/ソキア360°プリズム専用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

プリズム径は1.5インチ トプコンの純正5型プリズムとの互換性があります
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 径(Φmm)9 材質ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・高精度のオールアルミ製 ワンタッチ固定の2m2段伸縮式 水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8 外径×内径(Φmm)30×25 全縮(mm)1180 タイプグリップ式ワンタッチロック
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量に トラスコ品番807-2540 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)89
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

回すだけのリングロック。
用途山岳・森林測量でのプリズムポールとして
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途近距離測定 仕様DMプリズム付 セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個 測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり) ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160 マイゾックスコード32033
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280 全縮(mm)800 セット内容ナイロンケース 材質アルミ 質量(kg)1.2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。 材質ステンレス ねじ径(Φmm)(上部)6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
用途測量。 仕様プリズム定数±0mm 付属品ピンポール、ケース、チルトホルダ、プリズム、コーナーアダプター トラスコ品番410-6652 質量(kg)0.2
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 材質ステンレス 径(Φmm)9
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細くても丈夫なスチール製です。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール 材質本体:スチール
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として 材質スチール
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に 仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー トラスコ品番807-2542 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)91
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)