20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎) 質量(kg)62 最高回転数(min-1[r.p.m])15,000 電源(V)AC100 50/60Hz 12A 冷媒の種類HFC R134a(260g) サービス分類レンタル
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A) 寸法(mm)380×505×360 質量(kg)32 電源AC100V 50/60Hz 設定時間1秒~99分59秒 アズワン品番1-478-32 商品タイプ本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷

静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。
寸法(mm)290×538×307 質量(kg)40 電源(V)AC100±10% 50/60Hz 15A 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 モーター駆動:ブラシレスDCモーター(インバーター制御) ローター種類専用:T15A61ローター(1-1871-11-60)・T15A62ローター(1-1871-12-60)・T15A63ローター(1-1871-13-60) 最大遠心力(G)21500 安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出 温度設定範囲(℃)-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a) タイマー1~99分・連続運転
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約25秒で最大15000rpmまで加速できます。 電磁ロック式採用の安全設計です。 ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。 9つのプログラムまで保存できて便利です。
仕様(加速・減速)25秒 付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ)) 寸法(mm)332× 553× 283 質量(kg)34 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位) 精度(回転数)±20rpm モーターブラシレスモーター 最大遠心力(G)21380 温度設定範囲(℃)-20~40 アズワン品番4-4940-01 タイマー30秒~99分、連続運転 処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売 安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断
1個
589,800 税込648,780
翌々日出荷

VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
種別本体 アズワン品番3-7015-01
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000 付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ 寸法(mm)256×225×155 質量(kg)6 電源AC100~240V、50/60Hz、3A 最大遠心力(G)15100×g 処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12 タイマー30秒~99分、連続 速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

TR015-SC18は分注しやすいようラックが机上で展開します。また別売のトレーを下に入れフィルタだけで遠心すると、廃液を直接トレーに捨てられます。 SAR015-24はスイング機構を採用し、90度・45度のスイングの両方に対応 した2WAYラックです。細胞・免疫沈降の遠心処理に便利です。
種別ラック:B
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 3A 安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断 機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム 設定時間30秒~99分・連続 サイズ(mm)245×255×140 アズワン品番3-7040-01 最大処理量(mL)2チューブ×12本
1個
98,980 税込108,878
12日以内出荷

表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412 アズワン品番3-7018-02
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)卓上冷却遠心機
仕様最大遠心力:19090×G 最大回転数(min-1[r.p.m])13200 処理量(mL)スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本 アズワン品番1-2663-24
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)オークリッジ遠心管
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可 材質(本体)PTFEFEP 材質(キャップ)Tefzel ETFE
1袋(2本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トミー精工小型微量遠心機
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。) 最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定) 消費電力(W)40 電源単相AC100V(50/60Hz)/15A 定格電流(A)0.6 本体質量(kg)3.5 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 電源コード(m)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245 発熱量(kcal/h)35 遠心加速度最大:410G プラグ形状2P 使用モータDC ブラシモーター
1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
エコ商品
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)600(ローター及び電池含まず) ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G タイマー6分間固定 プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷


操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
当日出荷

TOMY(トミー精工)小型微量遠心機
スピンダウン専用機でフタを押えるとスタートします。
最大遠心力(xg)950 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 付属品専用ACアダプタ、交換用プラグ 寸法(mm)105×130×96 質量(g)380 電源専用ACアダプタ(入力100~240V) 最大処理量(mL)1.5×4本
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷