10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性耐熱、食品対応
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~100℃ 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】特殊PET樹脂コイル補強で、折れ・つぶれに強く、狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)で使用可能。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。 【簡単施工】ハサミで簡単にホースをカットでき、施工性に優れる。 【 廃棄物の低減 】補強材が樹脂なので金属補強のように分別廃棄は不要。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径12~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂 乳白/グリ-ンライン入り 特性耐熱、折れつぶれに強い、分別廃棄不要 使用圧力(MPa)-0.05~0.2 使用温度範囲(℃)-30~100 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.65MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.2MB)
1本
3,119 税込3,431
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい 機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 グレー/グリーンライン入り RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐熱・高温水用ホース[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~120℃ 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能。 【トラブル防止】 ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が高い。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 乳白/オレンジライン入り 使用温度範囲(℃)-30~120 関連資料(0.36MB) 耐薬品データ(0.4MB) 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 取扱説明書(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~130℃。 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)用ホース。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。食品、薬品、化粧品 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径12~38ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂 乳白/グリ-ンライン入り 特性耐熱、食品対応、折れつぶれに強い 使用圧力(MPa)-0.05~0.5 使用温度範囲(℃)-30~130 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.2MB)
1本
5,937 税込6,531
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。 使用温度範囲(℃)-30~150
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。 種別耐熱用 材質ゴム 使用温度(℃)120以下 使用流体スチーム
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TSI-15 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-15]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース 内径×外径(Φmm)15.9×24 内径(Φmm)15.9 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)24 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)150 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
41,486 税込45,635
3日以内出荷

耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号) 使用温度範囲(℃)-30~150
1巻(1m)
特価
3,220 税込3,542
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
耐熱性に優れ100℃までの油分を含む流体に対応する耐熱耐油フッ素ホースです。耐薬品性、耐溶剤性に優れ耐久性の良いフッ素ホースです。柔軟性が高く柔らかく作業性が良いフッ素ホースです。内層が4フッ化系フッ素樹脂であることと耐熱100℃まで使用でき洗浄性が良く短時間で洗浄が可能です。非粘着・撥水性・耐熱性に優れているので流体の着香・着色がしにくく衛生的なフッ素ホースです。
用途食品・化粧品・薬品等の搬送・吸引配管用ホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 乳白色/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~100 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水、スチーム 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐油 関連資料(3.32MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.24MB)
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)