20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
寸法(mm)148×180 適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
899 税込989
当日出荷

1個
2,690 税込2,959
当日出荷




1個(10g)
869 税込956
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売) 暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓 トラスコ品番584-9442 質量(kg)6.6 タンク容量(L)3.6 燃料消費量(L/h)0.219~0.186 暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2) 暖房の目安(木造)6畳(10m2) 機能電子点火 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446 暖房出力(kW)2.25~1.91 燃焼持続時間(h)16.4~19.4
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨトミ石油こんろ
煮炊き専用で調理に最適、非常時にも役立ちます。2重タンク構造で灯油漏れも防止します。高圧放電ですぐに点火可能でヒーター切れのトラブルもありません。
トラスコ品番688-9143 幅(mm)451 木目 高さ(mm)328 奥行(mm)451 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.204 機能電子点火、2重タンク構造、こぼれま栓 暖房出力(kW)2.1kW/h 燃焼持続時間(h)24
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブファン
エコで静音。モーターの交換も可能。本体底面が熱を感知しエネルギーに変えるので電源は不要。とってもエコです。静音運転で運転時に音はほとんどしません。耐久性のあるデザインで、このタイプの製品には珍しくモーターを取り換えることもできるので(。別売)長くお使いいただけます。
用途電源不要で温かい空気を循環させます。お手持ちの薪ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ、ペレットストーブに乗せるだけ。ストーブ上部が平らで、85℃~350℃になるものならどんなストーブにもお使いいただけます。ストーブの熱でファンが回り、周辺の暖かい空気を空間全体に循環させます。小型で持ち運びも楽々。テントでも、ご自宅でも、場所を選ばずストーブがファンヒータになります。 材質陽極酸化アルミニウム、ステンレス 質量(g)902 保証期間6ヵ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×12.5 作動温度(℃)85~350
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。 トラスコ品番554-9164 ダークグリーン 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 本体寸法(mm)奥行388 本体寸法(mm)高さ485.7 暖房出力(kW)2.5~1.25/h 本体寸法(mm)幅388 燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,900 税込38,390
当日出荷