20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)





パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ タイプ(スイッチ)ON⇔OFF スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)