純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAVS0.5sq
アース端子黒色275mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカートヨタ・スズキ
ピン数(ピン)5P
ケーブルAVS0.5sq
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン
メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
サイズAVS0.5sq相当
取付け方法コネクターによる接続
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル
長さ(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。
車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
スモールランプと連動するサービスカプラーを利用して電源を使用することができるカプラー。電装品を取付ける際に便利で、脱着も楽々。’17スーパーグレート用。サービスカプラーはフロント廻りに2か所ほど設置されています。
用途電装パーツ
適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
極数1極
サイズ平型端子250型
色黒
仕様リテーナ付
材質PBT
タイプオス・メス(ロック付き)
寸法L(mm)メス:34/オス:30
組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56
材質PP
色白
関連キーワード