施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)4(圧縮時1)
温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
こんなお得な商品も!

ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110
寸法l(mm)700
内径d(Φmm)104
最小曲半径100R
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
定尺(m)5
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
こんなお得な商品も!

Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。
材質塩ビ
色透明緑
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐静電/透明性/送風
関連キーワード