24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,690 税込2,959
当日出荷


暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷



でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売) 暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓 トラスコ品番584-9442 質量(kg)6.6 タンク容量(L)3.6 燃料消費量(L/h)0.219~0.186 暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2) 暖房の目安(木造)6畳(10m2) 機能電子点火 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446 暖房出力(kW)2.25~1.91 燃焼持続時間(h)16.4~19.4
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y, 質量(kg)0.06 呼び寸法(mm)Φ65×2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。
質量(g)60 タイプ反射型 種類普通筒しん(フック付き) 呼び寸法(mm)Φ75×2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270 適合型式RX-2916WY、RX-2917WY、RX-2918WY、RX-2919WY、RX-2920WY、RX-2921WY、RX-29WYA、RX-2922WY、RX-2923WY、RX-2924WY、RX-2925WY、BX-2916WY、BX-2917WY、BX-2918WY、BX-2919WY、BX-2920WY、BX-2921WY、BX-2922WY、BX-2923WY、BX-2924WY、BX-2925WY、KCP-2916WY、KCP-2917WY、KCP-2918WY、KCP-2919WY、KCP-2920WY、KCP-2921WY、KCP-2922WY、KCP-2923WY、KCP-2924WY、KCP-2925WY、DR-2916WY、DR-2917WY、DR-2918WY、DR-2919WY、DR-2920WY、DR-2921WY、DR-2922WY、DR-2923WY、DR-2924WY、DR-2925WY
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
899 税込989
当日出荷

ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。 トラスコ品番675-5010 幅(mm)388 ホワイト 高さ(mm)474.5 奥行(mm)388 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造 暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h 替芯11025207 燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

質量(g)58 タイプ反射型 種類普通筒しん(フック付き) 呼び寸法(mm)Φ75×2.8 適合型式SX-E3516WY、SX-E3517WY、SX-E3518WY、SX-E3519WY、SX-E3520WY、SX-E3521WY、SX-E3522WY、SX-E3523WY、SX-E3524WY、SX-E3525WY
1台
2,490 税込2,739
5日以内出荷

トヨトミが誇る独自の技術「ダブルクリーン」は二段の燃焼でニオイの元を燃やし切ります。また40%の火力調節が可能なので快適に灯油節約できます。広く暖めるワイドタイプ。
仕様乾電池別売:単2(4本必要) 質量(kg)10 寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行き(mm):454.5×562×279 タンク容量(L)4 暖房出力(kW)3.6~2.16 燃焼継続時間(h)(最大燃焼~最小燃焼)約11.4~19.0 適用畳数木造(戸建)10畳まで(16.5、コンクリート(集合)13畳まで(21.5(m2))
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

CORONA石油ストーブ用替え芯。
用途石油ストーブ用替え芯。 種類普通筒しん(フック付き) 呼び寸法(mm)Φ65×2.8 適合型式SX-2416Y、SX-2417Y、SX-2418Y、SX-2419Y、SX-2420Y、SX-2421Y、SX-2422Y、SX-2423Y、SX-2424Y、SX-2425Y、SX-2816Y、SX-2817Y、SX-2818Y、SX-2819Y、SX-2820Y、SX-2821Y、SX-2822Y、SX-2823Y、SX-2824Y、SX-2825Y、RX-2216Y、RX-2217Y、RX-2218Y、RX-2219Y、RX-2220Y、RX-2221Y、RX-2222Y、RX-2223Y、RX-2224Y、RX-2225Y、BX-2216Y、BX-2217Y、BX-2218Y、BX-2219Y、BX-2220Y、BX-2221Y、BX-2222Y、BX-2223Y、BX-2224Y、BX-2225Y、KCP-2216Y、KCP-2217Y、KCP-2218Y、KCP-2219Y、KCP-2220Y、KCP-2221Y、KCP-2222Y、KCP-2223Y、KCP-2224Y、KCP-2225Y、DR-2216Y、DR-2217Y、DR-2218Y、DR-2219Y、DR-2220Y、DR-2221Y、DR-2222Y、DR-2223Y、DR-2224Y、DR-2225Y、KX-S226Y、SX-C2422Y、SX-C2423Y、SX-C2424Y、SX-C2425Y、RX-22YA、RX-2223Y-PN
1袋
2,390 税込2,629
当日出荷

遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
1台
29,680 税込32,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ! すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。 質量(kg)9.3 タンク容量(L)5 機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 電池単一型乾電池×2個使用(別売) 暖房出力(kW)2.87-2.29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9483 質量(kg)28 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
119,000 税込130,900
当日出荷

電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に ホワイト 電源(V)手回し着火 機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。 トラスコ品番675-5008 幅(mm)388 ダークグリーン 高さ(mm)485.7 奥行(mm)388 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造 暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h 替芯11025207 燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。
トラスコ品番675-5006 幅(mm)388 ホワイト 高さ(mm)474.5 奥行(mm)388 電源(V)手回し着火 タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.24~0.12 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造 暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h 替芯11025207 燃焼持続時間(h)20.2~40.2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
寸法(mm)148×180 適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
1個
4,490 税込4,939
当日出荷