7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,216 税込5,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル。【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量】オール樹脂製のホース継手なので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【低溶出】金属イオンの溶出が少なく、不純物による生産ロスを防ぐ。
材質【ニップル】PP 【袋ナット】PP 【スリーブ】POM 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体水、油、エア、薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.41MB) (0.35MB) 取扱説明書(0.36MB)
1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
フッソサーモ-S100℃ホース専用継手(フェルール)です。【衛生的ホース用フェルール継手】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。【漏れ・抜け防止ホース用フェルール継手】特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、液体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止。安定生産が可能。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。【簡単施工】ホースと継手の挿入部が同サイズ。ホースを温めるなど今まで苦労していた継手の挿入が簡単に短時間で可能。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(フッソサーモ-S100℃ホース専用継手) 材質【ニップル】SUS316L 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF 使用温度範囲(℃)-5~100 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB) 取扱説明書(0.18MB)
1個
33,584 税込36,942
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TC3-BS9-R3/8 ホース継手 袋ナット式 真鍮製 [トヨコネクタ TC3-BS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【腐食に強い】耐脱亜鉛黄銅を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 材質【ニップル】真鍮【袋ナット】真鍮【スリーブ】PVDF 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる(~120) 使用流体空気、水(工業用水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.33MB) 取扱説明書(1.41MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)。※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フッソサーモ-S100Cホース専用ホース継手 トヨコネクタTC3-FSTの交換用スリーブです。
用途ホース継手(トヨコネクタTC3-FST型)交換用 材質【スリーブ】PVDF RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.18MB)
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC2-S交換用スリーブです。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【主材質】ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB) 取扱説明書(0.56MB)
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)