20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100 刃幅(mm)45 柄長さ(mm)600 全長(mm)695 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

用途コンバインなど農機具の清掃に 刃長(mm)105 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)130 全長(mm)600 寸法(mm)600×60×25 質量(g)225
1個
799 税込879
当日出荷

刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンバインのお掃除などに。全鋼刃で耐久性抜群。
用途農機具清掃用 刃長(mm)90 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)640 全長(mm)730 仕様全鋼 幅(mm)65 高さ(mm)720 質量(g)180 奥行(mm)20
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷

ゴールデンスターパイプ柄土落し
農機具の土落としと除草の兼用タイプです。 ペンキ等の剥離作業や、縄切り・ヒモ切りにもお使いいただけます。 パイプ柄仕様の土落しです。 押す・引く両方での使用が可能です。
用途農耕機の土落とし、巻きついた草取り用。 刃長(mm)80 全長(mm)680 トラスコ品番868-2968 質量(g)275 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,398 税込2,638
4日以内出荷

農機具の土落とし、巻き付いた草取り。 採集、除草作業にも。
用途農機具の土落とし作業に 刃渡り(mm)80 全長(mm)680 質量(g)325 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
2,098 税込2,308
4日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山菜採り、アウトドア、コンバインの清掃に。たぐり寄せる、かき取る、はがし取る、ナイフ刃で切る、鋸刃で切るなど用途いろいろ優れもの!
全長(mm)600 材質(本体)スチール 質量(g)205 材質(柄部)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ゴールデンスターネジリ鎌鋼付150mm 1200mm柄
草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。
刃渡り(mm)150 全長(mm)1330 質量(g)600 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,598 税込2,858
4日以内出荷

振っても引いてもラクラク切れる!切れ味。永切れ3倍!
刃長(mm)約225 刃幅(mm)50 柄長さ(mm)約1050 全長(mm)1145 寸法(mm)1143×230×35 質量(g)500 材質(柄部)天然木 材質(刃)SKS-5 アズワン品番64-4063-98
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

刃はサビにくいステンレス製 コンバインなど農機具の清掃に 山菜取り・アウトドアにも便利
質量(g)210 サイズ(mm)900×60×25
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

収穫にも除草にも、狭い所で活躍できる鎌!。曲刃で鋭い切れ味を発揮します。
用途除草作業や収穫作業に。 全長(mm)295 質量(g)95 柄長さ(mm)210 材質(刃)炭素鋼・日立安来鋼
1個
1,388 税込1,527
5日以内出荷

兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

HT1030 光山作 万能鎌 豊稔企販 動画あり
裏目式鋸鎌に角度を付けているため、草削り・取り、草刈りにと万能に使っていただける逸品です。お庭のお掃除に最適です。
用途草削り、取り、草刈り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)270 トラスコ品番249-4221 質量(g)90 材質(柄部)ポプラ 刃の種別全鋼 材質(刃)高炭素刃物鋼
1本
899 税込989
当日出荷

頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約22 種別玄関マット 材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P 材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業農機用爪交換レンチセット
エコ商品
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に 形状ストレート セット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)