48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラクター爪 シンセイ 動画あり
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm 材質特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクターの偏芯爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150 質量(g)580 穴径(mm)11 取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10 材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質特殊鋼 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)150 取付ボルト3/8×30mm 取付幅(mm)25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150 質量(g)550 穴径(mm)11 取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10 材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

国内強度検査実施商品です。
用途トラクター用交換爪。 幅(mm)222 厚さ(mm)(取付部)9 取付幅(mm)24 穴径(mm)11
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(28枚)ほか
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具) AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。 首振角度(°)40 材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼) 耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427 厚さ(mm)19 全長(mm)485 質量(g)650 対辺寸法(mm)17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
湿田、粘土でも耕うん軸への土の付着が少ないです。耕うん抵抗が少ないです。高馬力、石礫などには不向きです。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(30枚)ほか
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480 質量(g)630 トラスコ品番848-9199 材質クロームバナジューム鋼 ピッチ(mm)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
刃先に厚みを持たせて、耐久性を向上。刃先は両刃なので打ち込み時の振動を軽減します。石が多く偏って摩耗するような土質でも均等に摩耗してくれます。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(32枚)ほか
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
用途トラクター爪交換用レンチ。 仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山 全長(mm)約485 質量(g)820
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
折れにくく曲がりにくいのが特徴です。重粘土地ではやや土を抱き込みます。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類S爪/S15
1セット(28枚)ほか
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
砕土性に優れています。石に強く、耐摩耗性に優れています。草など残物の裁断に優れています。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類MG爪(外側溶着)/M4G
1セット(28枚)ほか
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本 長さ(mm)140、135、110 幅(mm)25 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)11
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

種類最端爪:サイド爪/302S シリーズ取付可能ニプロロータリーシリーズ:CX1408H/AXC1408H 枚数右爪:13、左爪:13、最端右爪:1、最端左爪:1 爪部ホルダー爪/H13
1セット(28本)
30,980 税込34,078
9日以内出荷

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
湿田、粘土でも耕うん軸への土の付着が少ないです。耕うん抵抗が少ないです。高馬力、石礫などには不向きです。耐摩耗性に優れたG爪です。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(30枚)ほか
60,980 税込67,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
砕土性に優れています。石に強く、耐摩耗性に優れています。草など残物の裁断に優れています。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類M爪/M4
1セット(28枚)ほか
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。リブ加工。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用G爪(外側溶着)/A17G
1セット(28枚)ほか
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです。。この商品の適応ロータリー型式一覧
種類(最端)サイド爪/302S、ホルダー爪/H131 爪数(右)13/(左)13、(最端右)1/(最端左)1 適合シリーズCX1408H
1セット(28枚)
30,980 税込34,078
9日以内出荷

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(28枚)ほか
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
折れにくく曲がりにくいのが特徴です。重粘土地ではやや土を抱き込みます。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(28枚)ほか
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
摩耗耐性に優れた溶着加工。耐摩耗性は約1.5倍アップ。ワンランク上の耐摩耗性を。 爪を直線的(リニア)にひねる(ツイスト)ことで、爪と土が擦れる長さ(距離)が短くなり、爪の耐摩耗性が向上しました。爪の立ち上がりを十分取ることで爪と爪のラップが確保され、摩耗しても残耕が出来にくくしています。広い爪幅とリニアツイスト形状の相乗効果で耐摩耗性と砕土性能が向上しました。・ 溶着部分を「お知らせライン」としました。溶着部分を広くとり、耐摩耗性をアップしました。摩耗が溶着ラインまで達したら爪を即交換してください。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用Gブラウン爪(外側溶着)/A334G 爪数(右)16/(左)16 適合シリーズSX1510/SX1610/SX1508/SX1608/SX-1505/02/00/SX-1605/02/00
1セット(32枚)
82,980 税込91,278
9日以内出荷

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。摩耗耐性に優れた溶着加工。リブ加工により、曲り折れに対しての強度アップが図られます。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用G爪(外側溶着)/A15G 爪数(右)16/(左)16 適合シリーズSX-1505/02/00/SX-1605/02/00
1セット(32枚)
69,980 税込76,978
9日以内出荷

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。リブ加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用爪/A17
1セット(28枚)ほか
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性:17・19mm共用タイプであらゆる機種に対応することができます。泥落とし作業に便利!。作業性:左右の回転はノブを指先ワンタッチで切り替えができますので、すばやく締め戻し作業ができます。安全性:全長が470mmとロングサイズのため爪交換時に、腕や手を怪我することがありません。
寸法(mm)17×19 全長(mm)470 質量(g)810 ギア数32山
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。 仕様爪軸の回転抑止用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

WB-1724S 高トルクインパクトレンチ ワールドベース 動画あり
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm) 質量(kg)1.37 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 最大トルク(N・m)949 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185 空気消費量(m3/min)0.3 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000 能力ボルト径(mm)16 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。 全長(mm)154 差込角(mm)12.7 寸法D2(mm)25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KT-17MG まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様注油用オイル:ISO VG10 付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg)1.4 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311 使用空気圧力(MPa)適正:0.62 エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨) 保証期間6ヶ月 エアーインレット(インチ)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷空気消費量(m3/min)0.12 ハンマータイプジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボハンマー 幅(mm)88 全長(mm)265 質量(kg)1.25 オレンジ 回転数(min-1[r.p.m])9000 最大トルク(N・m)610 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー 全長(mm)93 質量(kg)1.36 ブルーグリーン 回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)650 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ユニバーサルジョイントソケット AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。
用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。 差込角(mm)12.7 首振角度(°)最大40 材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
厚さ(mm)ヘッド部:25 全長(mm)605 サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ 質量(g)1000 ヘッド径(Φmm)42
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

超硬合金溶着加工により超長持ち
用途田畑兼用耕運爪 適合メーカーニプロ
1セット(28本)ほか
85,798 税込94,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)