「トラコーマ鉗子」の検索結果
材質ステンレス
全長(mm)135
リング外径(Φmm)5
リング内径(Φmm)3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00241000001
松吉医科器械コード23-6540-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。
全長(mm)130
トラスコ品番370-8314
先端径(Φmm)4×2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)
型番No.6
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
先端が球状になっているので、ビーズなど球状のものをつかむ時に便利です。
全長(mm)147
形状先端が球状の窪み
トラスコ品番493-6507
材質ステンレス
幅(mm)先端部:5後端部10
質量(g)28
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
材質ステンレス
全長(mm)100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス
全長A(mm)125
寸法B(mm)9.5
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
仕様5本組
トラスコ品番270-9180
セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)
材質SUS430
幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)
質量(g)124
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
寸法D(mm)10
寸法C(mm)10
チップ色黒
耐熱温度(℃)315(チップ)
材質(チップ)PEEK
つまみ荷重(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
球体などの丸い物をつかむのに適しています。使いやすい全長110mmのタイプです。
全長(mm)110
材質SUS410-J1
平らで丸みのある安全性の高い先端のため、相手を傷つけず多目的用途に使用できます。
サイズ先丸型120mm
トラスコ品番493-7147
材質ステンレスSUS304
質量(g)31
先端形状先丸型
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先端が球状になっていますのでビーズ等の球形の物をつかむのに便利です。
全長(mm)150
1個
¥509
税込¥560
欠品中
球体などの丸い物をつかむのに適しています。使いやすい全長150mmのタイプです。
全長(mm)150
材質SUS410-J1