「トラス m4x8」の検索結果

63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス(SUSXM7) 十字穴番号# 2 ねじピッチ(mm)0.7 トラス頭径(Φmm)9.2 表面処理パシペート 頭部形状トラス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10 穴の形状十字穴
1パック(120個)
669 税込736
当日出荷

1パック(116個)
特価
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 穴の形状十字穴 JIS規格JIS B 1111規格品
1パック(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)8 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-408 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷


高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス 頭部形状トラス
1パック(55個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状トラス 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-317 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
翌日出荷

薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート 頭部形状トラス 2018年トラスコ掲載ページ2 0477
1セット(90本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410) 頭部形状トラス 2018年トラスコ掲載ページ2 0477
1セット(60本)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)25 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-425 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)
139 税込153
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
119 税込131
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-328 長さ(mm)80 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。 材質ステンレス/SUS XM7 頭部トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
7,290 税込8,019
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性のステンレス鋼です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。 種別全ねじ 材質パーフェクトステンレス(PS-550) ねじの呼びM4 頭部トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
10,740 税込11,814
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。 材質ステンレス/SUS410 頭部トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
6,360 税込6,996
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。 材質ステンレス/SUS410 ねじの呼びM4 頭部トラスD8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
6,170 税込6,787
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)
規格M4X8 部品名称トラスコネジ(+) 関連資料展開図1(1.92MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(1.27MB) 図解NoMRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ 計器パネル部品_No.51、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C-W部品_No.36、BSA-500JD-125THシリーズ 計器パネル部品_No.11
1個
135 税込149
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)
規格M4X8 部品名称トラスコネジ(+) 関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 図解NoMSV515R2SL(10) オプション1部品_No.39、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.38、ERS-201 フレーム、各部取付部品_No.63、ERS-201 制御盤部品_No.4、MSV415SL(10) オプション1部品_No.38、MSV415R2SL(8.5) オプション1部品_No.39、MSV515SL(10) オプション1部品_No.38、MSV415R2SL(10) オプション1部品_No.39
1個
54 税込59
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トラスコネジ4X8
備考M4X8 部品名称トラスコネジ4X8 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 図解NoMGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.16、MGT-5A-51M 本体部品_No.10、MGT-5A-51M 本体部品_No.16、MGT-5A-75 本体部品_No.16、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.10、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.16、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.16、MGT-5-75 本体部品_No.10、MGT-5A-51S 本体部品_No.16、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.10、MGT-5A-51 本体部品_No.10、MGT-5-75 本体部品_No.16、MGT-5A-51S 本体部品_No.10、MGT-5-51 本体部品_No.10、MGT-5A-75M 本体部品_No.16、MGT-5A-75S 本体部品_No.10、MGT-5A-75M 本体部品_No.10、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.16、MGT-5A-75S 本体部品_No.16、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.10、MGT-5A-51 本体部品_No.16、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.10、MGT-5A-75 本体部品_No.10、MGT-5-51 本体部品_No.16
1個
19 税込21
7日以内出荷

フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。 適合TSF40 トラスコ品番161-3579 質量(g)53.3 適合T溝幅(mm)10
1個
179 税込197
当日出荷

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3574 質量(g)281 アジャスターM16(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
厚さ(mm)2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)