「トラスねじ m4×8」の検索結果
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-408
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状トラス小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
寸法dk(mm)8.1
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状プラスマイナス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。
適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm
全長(mm)165
質量(g)170
材質(頭)S58C
口幅(mm)9
硬度HRCくわえ部:54~60
アズワン品番64-3672-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ねじ径M4
長さ(mm)8
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-408
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
部品名称トラスタツピングネジ4X16
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.86MB)
図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.13、MGT-5A-75M 本体部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.12、MGT-800 MPG800 本体部品_No.13、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.12、MGT-5A-75 本体部品_No.4、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.4、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.4、MGT-5A-51M 本体部品_No.4、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.4、MGT-5A-51S 本体部品_No.4、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.4、MGT-5A-51 本体部品_No.4、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.12、MGT-5A-75S 本体部品_No.4、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.4、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.4、MGT-5-75 本体部品_No.4、MGT-5-51 本体部品_No.4
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理クローム
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1パック(17個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
材質ステンレス
表面処理アロック
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
1
2
3
4
5
6
7
次へ