260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 エア取入口Rc1/4 トラスコ品番231-4754 全長(mm)237 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 ノズル形状標準型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm)44 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグ1/4 コック無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番276-0231 全長(mm)220 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)220 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 プラグ1/4 材質(本体)アルミダイカスト 材質(ノズル)アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 コック付き
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般ダスト作業 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 材質(本体)SS400 材質(ノズル)アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー接続口1/4 材質ポリアセタン・真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~50 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番556-7963 材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g)393 最高使用圧力(MPa)0.7 最大使用寸法(mm)4300 材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 空気消費量(L/min)160 ノズル取付口G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm)490 ノズル口径(Φmm)3.6 トラスコ品番231-5327 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)169 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、L型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番287-1874 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 全長(mm)124 質量(g)159 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-5805 全長(mm)71 質量(g)81 吸気管径(Φmm)13 最小内径(Φmm)8 空気消費量(m3/min)0.23 排気口Φ10mm
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグRc1/4 寸法D45度
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアガンの収納と管理に。 トラスコ品番450-2710 材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム 幅(mm)128 ホワイト 高さ(mm)95 質量(g)640 奥行(mm)77 吸着力3kg 最大積載量(kg)0.6/個 口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 ねじG1/8 トラスコ品番556-9532 材質POM樹脂 質量(g)2 エア噴出量(L/min)160
1個
599 税込659
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

頑丈に設計された衝撃に強く耐候性のあるナイロン製ボディエアブローガンです。 5つの異なるアタッチメントを変えられる革新的なデザインです。 どちらの方向にひねっても簡単に取り換えられる機構です。
用途一般的な清掃作業に。 トラスコ品番195-6670 全長(mm)255 材質/仕上ナイロン、ポリエステル、スチール、NBR 質量(g)350 使用空気圧力(MPa)1.5 アズワン品番64-8397-92 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口ワンタッチ接続
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
用途熱処理が必要な作業に。 トラスコ品番207-5962 アズワン品番64-8723-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷


奥まったところに届く、超ロングエアーガンです。パイプ横からエアーを吐き出すタイプです。
用途奥まった掃除に難しいエアドライヤー、ラジエーターのつまり解消等に。 材質スチール エアー取付口1/4
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)2.3 エアー取付口G1/4 トラスコ品番398-1151 材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)295 質量(g)185 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8 エア噴出量(L/min)160
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用 エアー取付口R1/4 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9242 材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 全長(mm)145 質量(g)376 最高使用圧力0.7MPa
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーを噴出して埃、水分、油、鉄粉等を吹き飛ばします。 ロングノーズルもご用意(別売)
トラスコ品番852-3645 寸法(mm)120×110×18 質量(g)230
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷