2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)150 付属品スライドパック入り トラスコ品番810-6897 全長(mm)130 質量(g)240 アズワン品番64-4654-15 ノズル形状流量調整ノズル
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm)27.5 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 付属品箱入り トラスコ品番330-6666 全長(mm)130 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 空気消費量(L/min)150 使用流体圧縮空気 使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷