541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所 高さ外寸(mm)336 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に フタの有無あり 仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所 最大積載荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 スタッキング4個まで可 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)304 有効内寸法・幅(mm)493
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 材質ポリプロピレン(PP) タイプフタなし 外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325 容量(L)50 最大積載荷重(kg)15 加工シボ加工:10か所あり 折りたたみ時高さ(mm)69 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
1,997 税込2,197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工:6ヵ所 高さ外寸(mm)325 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無なし トラスコ品番509-4691 材質ポリプロピレン 材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート 質量(kg)3.05 耐荷重(kg)10 適合カード差しRB120×65 アズワン品番0-1805-01 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)492
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質ポリプロピレン 最大積載段数5 フタの有無なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP) フタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折りたたみコンテナ モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。商品に優しい内面フラット形状です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無あり トラスコ品番387-0570 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.64 最大積載荷重(kg)20 適合カード差しOCK-110(別売) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)333 有効内寸法・高さ(mm)303 有効内寸法・幅(mm)492
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.59 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)329 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。 材質ポリプロピレン フタ別売 コンテナ種類ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できます。 急な雨などから荷物が濡れるのを防ぎます。
材質ポリエチレン、天然ゴム 厚さ(mm)0.023 半透明 直径(Φmm)630
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50Lの折りたたみコンテナの中身がバラバラにならないための仕切り用バッグです。取っ手が付いているので、そのまま持ち運べて便利です。色によってサイズが分かれています。擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用しています。
用途50Lコンテナの仕切り用として。小物類や商品の移動用バッグとして。 材質帆布生地 高さ(mm)290
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。 スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。 ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。 金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。 本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。 タイプベタ目 材質本体:ポリプロピレン(PP)金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ) フタなし スタッキング ネスティング
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。 ●α折りたたみコンテナCR-S50N用
仕様シボ加工4カ所 付属品ジョイント4個 材質ポリプロピレン 寸法(mm)541×377×30 材質/仕上ポリプロピレン 質量(g)320 外寸法・幅(mm)541 外寸法・高さ(mm)18.5 外寸法・奥行(mm)366
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。 材質ダンボール 板厚(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ8 0579
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。 フタの有無なし 仕様シボ加工4ヵ所 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 材質ポリプロピレン(PP) タイプスライドロックフタ付 容量(L)50 最大積載荷重(kg)15 加工シボ:12か所あり 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)304
1セット(10個)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

同一寸法で最軽量のオリコンです。(メーカースケルコン比較)。最大で5段まで積み重ねが可能です。透明なので中身が見えやすいです。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。衣類や災害備蓄品の保管に。 材質ポリプロピレン(PP) 透明 段数最高積み重ね段数:5段 最大積載荷重(kg)5 折りたたみ時高さ(mm)68 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335
1個
1,065 税込1,172
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。 表面抵抗値(Ω)106 コンテナ種類ベタ目
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) 外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:334 容量(L)50 最大積載荷重(kg)20 折りたたみ時高さ(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)304
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平ベルト用の樹脂金具です。平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。 トラスコ品番257-2065 材質ポリアセタール(POM) 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)61.2 横(mm)65.8 アズワン品番65-2070-52
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。 縦(mm)1100 横(mm)1100 最大充填質量(kg)2000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。 セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ 材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン 耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無なし
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)