繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。
用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。
種別簡易マスク
質量(g)5.5以下
粒子捕集効率(%)96(1~2μ)
機能特殊抗菌
活性炭入り
不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。樹脂ノーズブリッジが使用時のフィット感を高めます。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
高性能のフィルターで、細かい粉じんの捕集効果に優れます。マスク中央部のスペースキーパーが口元に空間を作ります。(FV-Rはプレフィルタ入のハイグレードタイプです)。息苦しさを軽減、顔にぴったりフィットし、衛生的で優れた装着感があります。
用途粉じんが発生するさまざまな場所に。
トラスコ品番287-6418
色水色
構造3層
縦(mm)90
横(mm)175
1箱(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
屋外での日焼け対策
首元も隠れる日差しガード
呼吸がしやすく、顔にフィット
口元の隙間から着用時でも水分補給可能
肌にやさしいコットン100%
紫外線から守るUVカット
用途屋外作業、園芸、ガーデニング、虫よけ対策、熱中症対策、紫外線対策、アウトドア、レジャー 等
全国の医療現場で採用されているスタンダードなマスクです。不織布3層構造のフィルター部分(極細愚生繊維フィルター)が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します。ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。BFE値99%、PFE値99%フィルター(ASTM F2100-19Level3準拠)です。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:金属、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
超導電性加工繊維を使用しています。
メッシュ使いにより呼吸が楽です。
マジックテープ付きの為、脱着が簡単です
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様マジックテープ:あり
トラスコ品番810-6165
材質ポリエステル
寸法(mm)280×120
色ブルー
質量(g)125
入数(枚)10
ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当
性別男女共用
1袋(10枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ポーラスフィルター技術による立体網目構造で、花粉を99%カットします。
通気性が高いため息がしやすく、柔らかい伸縮性のある素材が顔に密着して隙間をつくらず、長時間着けても耳が痛くならないです。
抗菌加工でマスク表面の菌の増殖を抑制します。
洗って繰り返し使用できて、5回洗っても花粉99%カットを保ち経済的です。
用途花粉・かぜ用に。
一般作業用に。
材質ポリウレタン
サイズキッズ
縦(mm)110
横(mm)96
関連キーワード