こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。
金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途水を使う場所に。
錆びを気にする場所に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質本体:アルミ合金、金具:SUS
タイプ(踏面)グレーチング
天板寸法・奥行(mm)400
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ合金
材質主要部:アルミ合金
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
最大使用質量(kg)150
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
設置寸法・幅(mm)1020
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100兼用
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150
仕様仮設工業会単品承認品
材質(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)130
材質アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)140
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)270
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫などの作業や店舗什器など様々なシーンで。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ7 1167
天板寸法・幅(mm)400
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)80.2
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)250
材質(本体)アルミ
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
トラスコ品番443-9988
材質アルミ
段数5
緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)135
規格ANSI規格適合品
踏ざん間隔(mm)220
キャスター径(Φmm)41
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
収納厚(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)200
収納寸法・幅(mm)500
500×550の広い天板で安全に作業ができます。
4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。
仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。
折りたたんでコンパクトに収納。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様仮設工業会認定品
伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
関連キーワード