製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30
材質(本体)スチール(シルバー塗装)
材質(内部)樹脂製ベアリング
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)28
ベース厚さ(mm)2.3
テーブル厚さ(mm)2.3
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172
質量(kg)3.2
高さ(mm)20.5
内径(Φmm)360
均等荷重(kg)500
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913
質量(kg)17.5
高さ(mm)78
均等荷重(kg)80
アース線の長さ(m)2
表面抵抗値(Ω)2×166
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600
質量(kg)23
高さ(mm)32
均等荷重(kg)500
板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600
質量(kg)25
高さ(mm)32
均等荷重(kg)500
板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
オプションでストッパーも取り付け可能です。
高さ(mm)500
材質(本体)スチール
均等荷重(kg)80
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番519-3834
質量(kg)16
高さ(mm)76
均等荷重(kg)80
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂
間口(mm)Φ363
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型
トラスコ品番240-9607
荷台寸法(幅)(mm)470
特性帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
製品、部品等の組立て、金型のメンテナンスに最適。作業者の使い易い位置に簡単に動きます。
グリーン購入法適合
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
ストッパー付き
高さ(mm)500
材質(本体)スチール
均等荷重(kg)80
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
トラスコ品番519-3842
質量(kg)19
高さ(mm)81
均等荷重(kg)80
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)
色グリーン
高さ(mm)740
均等荷重(kg)1200
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)
色グリーン
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)900
均等荷重(kg)1200
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません
寸法g(mm)W1/2
寸法h(mm)15
高さ(mm)32
レバーの操作だけでバイスを動かせます。
加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)63
口深(mm)38
材質(本体)鋳鉄
全長(mm)154
幅(mm)105
高さ(mm)119
締付力(kN)11
トラスコ品番762-3216
質量(kg)2.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付
材質ステンレス(SUS304)
取付穴寸法(mm)14
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
トラスコ品番566-4731
適合機種TRV-100
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。
セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット
直角度0.04mm/100mm
材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)
平行度(mm)0.01/100
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
種類リードバイス
最大口開き(mm)70
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
トラスコ品番445-6190
質量(kg)5.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラスコ品番490-0472
適合機種VRS-300N
質量(kg)1
1組(2個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
トラスコ品番490-0499
適合機種VRS-300N
質量(g)400
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ねじ式のストッパーになっており、右へ回すと締まり、左へ回すと緩みます。
台のコーナーにボルト4本で簡単に取り付けできます。
トラスコ品番467-0701
寸法(mm)97×123×68
質量(g)400
1丁
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
トラスコ品番490-0502
適合機種VRS-300N
質量(g)540
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)250
口幅(mm)254
口深(mm)98
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)25.5
寸法G(mm)226
寸法H(mm)167
全長(mm)568
幅(mm)257
高さ(mm)216
締付力(kN)40
材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番445-6882
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360°回転します。
打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)300
口幅(mm)304
口深(mm)102
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)35.5
寸法G(mm)226
寸法H(mm)167
全長(mm)669
幅(mm)309
高さ(mm)269
締付力(kN)40
材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材
トラスコ品番490-0464
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。
回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。
アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台
材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材
締付力(kN)16
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ