中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。従来のトラスコオリコンとは異なり内倒式なので折り畳み時の高さをさらに低くすることができました。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(短辺側2ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)171
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)280
外寸法・間口(mm)386
有効内寸法・間口(mm)346
有効内寸法・奥行(mm)246
有効内寸法・高さ(mm)153
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
仕様シボ加工
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)284
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284
容量(L)19.7
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284
容量(L)19.7
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
予冷効果を考えた底面形状:底面は均一な予冷効果を考慮し、十字にメッシュを設けた形状です。内容物を傷めません:内側の形状がカーブしていますので、収納物との隙間が十分あり出し入れが容易です。ラベル貼り付け面を設置:短側面左側にラベル貼り付け面を面一に設けており、仕分け用のライン等にも対応しています。(適用ラベル:90×40mm)
用途青果流通用コンテナー
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)460×314×115
外寸(mm)493×347×133
内寸(mm)463×317×123
底形状アミ目
折りたたみ寸法(mm)493×347×52
圧縮荷重(N[kgf])7200[735]
家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です。
側面がメッシュであるため、軽量であり、内容物の視認性にも優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
関連キーワード