ワンタッチロックにより、簡単に組立てできます。段ボール箱に替わる軽量・薄型オリコンです。
材質ポリプロピレン(PP)
適合フタ(別売)オリコンEP97Bフタ
折り畳み時も積み重ねが可能です。
フタの有無なし
トラスコ品番334-9471
質量(kg)3.99
有効内寸(mm)600×405×386
最大積載荷重(kg)15
適合カード差しRB120×40・RB120×65・RB195×90
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)406
外寸法・奥行(mm)440
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フタの有無あり
種別SK95B
材質PP
有効内寸(mm)599×404×381
外寸(mm)648×440×419
内寸(mm)600×406×381
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無あり
種別SKSO96BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)600×405×395
外寸(mm)649×440×430
内寸(mm)600×406×395
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.08(620)
関連キーワード