カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
    • トラス小ねじ(19)
  • 機構部品(28)
  • 建築金物(15)
  • 作業工具(12)
  • カー用品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「トラスネジm6」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
定番のアンギラスが99シリーズに登場!ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。全長(mm)257材質(本体)スチール質量(g)285深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
ネジアンギラス・アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス・アンギラスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST[金物]297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライクBEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質:鋼板動作温度:-5℃~+40℃定格電圧:DC30V保護構造:IP6X(防水機能なし)付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm 端子台 なべドリルネジ4×16mm仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
用途297Kの施解錠の確認用
VESAスペーサー金具 サンワサプライVESAスペーサー金具サンワサプライ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。ディスプレイは縦方向のVESAが100~400mmまで対応可能です。横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取り付け可能です。ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付ける為のトラス頭小ネジM6×12、4本を同梱しています。※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。※ディスプレイ取付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。推奨サイズは以下を参考にしてください。M4:Φ16以上M5:Φ15以上M6:Φ14以上M8:ワッシャー不要
仕様●個口数:1個口●対応ディスプレイ質量_最大:130kg付属品トラス頭小ネジM6×12 4本(ディスプレイスタンド取り付け用)ワッシャM6 4枚材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)130
”バンキャビネット”シリーズ DENSAN(デンサン/ジェフコム)”バンキャビネット”シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途車両荷室用収納付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個トラスコ品番194-7790材質本体:SPCC、天板:MDF黒(本体)・赤(天板)高さ(mm)外形:265タイプハイエース・キャラバン用奥行(mm)外形:1300間口(mm)外形:520引出し数1有効内寸法・間口(mm)404有効内寸法・奥行(mm)1195有効内寸法・高さ(mm)175
ステンレス取手H型 めねじ ラクテムステンレス取手H型 めねじラクテム
869税込956
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
CS-800用マウントキット 一ノ坪CS-800用マウントキット一ノ坪
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
デバイス設置のお悩みを解決!ヤマハ製CS-800用マウントキット、既設モニターへの取付が可能です。モニターの上下どちらも設置が可能、モニターとフィットする調節機能付きです。※壁掛け金具やスタンド機種によっては取付できない場合があります。
適合組立に必要な工具:プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)材質スチール寸法仕様図を確認塗装粉体塗装(サテンブラック)構成部品WMカメラトレー×1、ディスプレイマウント横金具×2、支柱ブラケット×2、ディスプレイ縦支柱×2、CS8用アタッチメント金具×1、組み立て用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16/M4×10、ノブボルト)、マウント取付用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16、十字穴付きトラス小ネジ:M6×35/M8×35、M6平座金、スペーサー)、ディスプレイ固定用ネジ袋
エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル森田アルミ工業
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
用途インターホンパネル付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス質量(kg)2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100
天吊型スピーカハンガー黒 オースミ電機天吊型スピーカハンガー黒オースミ電機
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
天吊型スピーカハンガー
用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHD / OE-636Ⅱ(B) / OE-H636Ⅱ(B)付属品M5×12トラスビス×2、M6×12トラスビス×2、M8×14トラスビス×2、六角穴付ネジ×1(本体組込済)、六角レンチ×1材質鉄(一部除く)質量(g)410
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
31,980税込35,178
1台
11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)11材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5ブラック材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)11材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前シリンダー錠
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂投函タイプ前入れ/後ろ出し
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット TOYOTA車用、OG674T2です。・OG674T2はOG674T1にスピーカー変換コネクタがセットになった商品です。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:フロントドア●ヴォクシー 年式:H26/1~ 型式:80系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア●プリウス 年式:H27/12~ 型式:50系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)本体個数スピーカバッフル:2個数量(個)スピーカー変換カプラー:2
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット、OG674T2-Nです。・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:フロントドア●ヴォクシー 年式:H26/1~ 型式:80系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア●プリウス 年式:H27/12~ 型式:50系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)本体個数スピーカバッフル:2個数量(個)スピーカー変換カプラー:2
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
4,498税込4,948
1セット(2個)
6日以内出荷
・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット、OG674DS1-Nです。・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。
備考・トリム裏側が干渉する場合は切り取る必要があります。・純正の16cmスピーカー取付時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で穴あけ加工をして取り付けてください。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ4×14):8本●トラスネジ(M5×20):6本コネクタスピーカー変換:2個適合車種●エブリイ ワゴン 年式:H27/2~ 型式:DA17W スピーカー取付位置:フロントドア●ハスラー 年式:H26/1~R2/1 型式:MR31S/41S スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア●タント/タント カスタム 年式:R1/7~ 型式:LA650S/LA660S スピーカー取付位置:フロントドア/リアドアナットM5×12:6個端子数スピーカー変換コネクター用:4個本体個数スピーカバッフル:2個ワッシャー数5.5×20×1.6:6枚
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのTOYOTA車用取り付けブラケット、OG674T3-Nです。・純正接続カプラー付きで昨今のハンダ付けが困難なアルミ配線を使用したトヨタの新型車種へ取り付けを安全かつ簡単にできるキットとなります。
備考・純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本適合車種●C-HR ハイブリッド 年式:R1/10~ 型式:ZYX11 スピーカ位置:フロントドア●アクア 年式:R3/7~ 型式:MXPK系 スピーカー位置:フロントドア●ヤリス 年式:R2/2~ 型式:10系 スピーカー位置:フロントドア端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)本体個数スピーカバッフル:2個数量(個)スピーカー変換カプラー:2
中軽量キャスターラックMKKW用取手(2本/1セット) サカエ中軽量キャスターラックMKKW用取手(2本/1セット)サカエ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
中軽量キャスターラックMKKW用のオプション取手セットです。
セット内容取手×2本、取付ボルト(トラス小ネジM6×12、平ワッシャー)入数1組(2本)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アジャスターベース 双福鋼器アジャスターベース双福鋼器
15,980税込17,578
1セット(4個)
9日以内出荷
軽量ラック(120kg/段・150kg/段)アジャスターベースになります。
用途床レベルが悪い場所にご使用頂けます。付属品十字穴トラス小ネジM6×15L×8最大積載量(kg/台)500-ラック自重=総荷重/台
ノータッチ式ディスペンサー用据置台 SARAYA(サラヤ)ノータッチ式ディスペンサー用据置台SARAYA(サラヤ)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
設置場所を選ばす、カウンターなどの使用に便利な据置きスタンドです。
用途ディスペンサー用。付属品スタンド本体、十字穴付トラス小ねじ(M4×6)3個、袋ナット(M4用)3個トラスコ品番430-4389適合本体UD-1600、UD-8600幅(mm)148高さ(mm)497奥行(mm)152繰り返し・詰め替え対応
間柱金具セット 新日軽(LIXIL)間柱金具セット新日軽(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
セット内容トラス小ねじM5x16(6)、フランジナットM5(6)、中間金具(2)ホワイト適合シリーズマイアミフェンス・門扉
落し棒連動ラック 88NUD58 新日軽(LIXIL)落し棒連動ラック 88NUD58新日軽(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
セット内容トラスねじM4x10(6)自然色適合シリーズ峻岳、峻岳引戸
マイアミ5型フェンス 柱金具 新日軽(LIXIL)マイアミ5型フェンス 柱金具新日軽(LIXIL)
5,598税込6,158
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズマイアミフェンス・門扉
ジユウジアナツキ トラスネジ M6X8 BIGM(丸山製作所)ジユウジアナツキ トラスネジ M6X8BIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
7日以内出荷
図解NoGS101B タンク部部品 ジユウジアナツキ トラスネジ M6X8_No.30
バンキャビネット DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本本体寸法(mm)750×1300×265本体質量(kg)41内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175天板厚さ(mm)15耐荷重(kN)引出し:0.39取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100関連資料(0.54MB)取扱説明書(0.4MB)仕切板間隔(mm)98
バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。 3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。 (奥行950mmタイプのみ)
用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要材質SPCC段数引き出し2段+棚1段タイプ左右区別左右兼用関連資料(1.21MB)取扱説明書(0.28MB)
ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ NASTA(ナスタ)ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプNASTA(ナスタ)
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
どんな部屋にも馴染む、収納の新しいカタチ。収納がない1ルームでも、服を収納できるのはもちろん、インテリアとしても楽しめるウォールシェルフです。どんな部屋にも馴染む4色カラーで、市販の収納ラックと相性バツグン。統一感がでて意匠性も◎。
用途ポールにはコートやジャケット、シャツなど普段使っている洋服を掛けたり、棚の上には帽子やカバン、インテリア小物を置いたり、様々な使い方でお部屋に馴染めます。呼び幅(mm)910材質フレーム・バー:スチール、棚板:パーチクルボード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1040×400×298仕上フレーム・バー:アクリル焼付塗装、棚板:ポリエステル化粧版耐荷重(kg)(棚板・バー各)8質量(kg)5.8付属品組み立用ネジ:トラス小ネジ(ユニクロ)M6×12(白/黒塗装)4本、トラス小ネジ(ユニクロ)M6×20(白/黒塗装)2本
ウォールシェルフ KS-WS 幅600mmタイプ NASTA(ナスタ)ウォールシェルフ KS-WS 幅600mmタイプNASTA(ナスタ)
35,980税込39,578
1セット
4日以内出荷
どんな部屋にも馴染む、収納の新しいカタチ。収納がない1ルームでも、服を収納できるのはもちろん、インテリアとしても楽しめるウォールシェルフです。どんな部屋にも馴染む4色カラーで、市販の収納ラックと相性バツグン。統一感がでて意匠性も◎。
用途ポールにはコートやジャケット、シャツなど普段使っている洋服を掛けたり、棚の上には帽子やカバン、インテリア小物を置いたり、様々な使い方でお部屋に馴染めます。呼び幅(mm)600材質フレーム・バー:スチール、棚板:パーチクルボード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×400×298仕上フレーム・バー:アクリル焼付塗装、棚板:ポリエステル化粧版耐荷重(kg)(棚板・バー各)8質量(kg)4.8付属品組み立用ネジ:トラス小ネジ(ユニクロ)M6×12(白/黒塗装)4本、トラス小ネジ(ユニクロ)M6×20(白/黒塗装)2本
Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース 共立電子産業Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース共立電子産業
899税込989
1個
3日以内出荷
Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ! 「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。 Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。 USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。 スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)対応Jetson Nano 開発者キット(別売)関連資料(0.6MB)構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
サッシ戸車 TOSTEM(LIXIL)サッシ戸車TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷から6日以内出荷
VESA規格変換プレート(4040) 長尾製作所VESA規格変換プレート(4040)長尾製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。 2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個セット内容製品本体、付属ネジ材質鉄t=2.0mm仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-24
ステンレス 連結Sカン 水本機械製作所ステンレス 連結Sカン水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.20
戸当たりピース 新日軽(LIXIL)戸当たりピース新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
セット内容本体(C8EB38)×1 トラスネジM4×10(2)、新タイプになります。旧タイプとは互換性はありません。有峰門扉A・B型 86年以前~95/12、静雅門扉1~6型 86年以前~93/4、マリオA型~C型 91/6~01/10こはく
収納家具用壁固定金具 コクヨ収納家具用壁固定金具コクヨ
2,998税込3,298
1セット
21日以内出荷
保管庫ハイタイプ(H1300mm以上)壁固定用の金具です。
タイプ壁固定
ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm スリーピークスダイヤ型トラスねじプライヤー175mmスリーピークス
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。
用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。全長(mm)175材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂幅(mm)グリップ:49厚さ(mm)12.5質量(g)240適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)先端長(mm)37先端幅(mm)22
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000 SARAYA(サラヤ)自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000SARAYA(サラヤ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。トラスコ品番114-5369セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他幅(mm)45質量(kg)4.5高さ(mm)128繰り返し・詰め替え対応
自動水栓AW-3000 SARAYA(サラヤ)自動水栓AW-3000SARAYA(サラヤ)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。トラスコ品番114-5368セット内容取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット材質ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他幅(mm)350質量(kg)3.5高さ(mm)230電源(V)100V繰り返し・詰め替え対応
なめたプラスネジ外しビット SK11なめたプラスネジ外しビットSK11(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
なめたネジを外すドライバー SK11なめたネジを外すドライバーSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。対応M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
なめたネジ外しドライバーS SK11なめたネジ外しドライバーSSK11(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら