パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
質量(g)110
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
高さ(mm)4
質量(g)105
種類取手・引手
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
関連キーワード