46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス(SUSXM7) 十字穴番号# 2 ねじピッチ(mm)0.7 トラス頭径(Φmm)9.2 表面処理パシペート 頭部形状トラス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10 穴の形状十字穴
1パック(120個)
669 税込736
当日出荷

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(120個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 穴の形状十字穴 JIS規格JIS B 1111規格品
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1パック(90個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 強度区分4.8
1袋(10本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴
1パック(104個)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル
1箱(1500個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状トラス 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。 他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。 頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。 皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
1箱(1300本)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(450本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-415 ピッチ(mm)0.7
1セット(11本)
260 税込286
当日出荷

十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)30 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-430 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)20 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-420 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)35 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-435 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)40 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-440 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-410 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)25 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-425 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)12 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-412 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)45 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-445 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)8 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-408 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-405 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)50 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-450 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(310本)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=1(JISW組込) 寸法a(mm)2.3 寸法D1(Φmm)10 寸法T(mm)0.8 頭部形状トラス組込 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9.4
1パック(20個)
539 税込593
翌日出荷

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)