材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法L(mm)12
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)8
頭部形状トラス
寸法h(mm)1.6
ねじの呼びM4
山数16
材質SUSミラクル
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)9.4
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質ステンレス
用途カバー取付け用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
材質SUS410
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)8
頭部形状トラス
寸法p(mm)0.7
1箱(1500個)
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
寸法k(mm)(最大)2.65/(最小)2.35
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)(最大)9.4/(最小)8.9
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
種類ニューポイントニュートラス
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
材質SUS410
頭部形状トラス
部品名称トラスコネジ(SUS)
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.61MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.51MB)
図解NoGKBS2202 本体 ハンドル、背負枠部品_No.41、MSA513R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.41、MS515R4CF-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.41、GKB2200GT 本体部品_No.41、MS613R4T-M 付属品部品_No.41、MSA415R4C(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.41、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.41、MS613R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.41、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.41、MS515R4CF-RV(10) フレーム部品_No.41、GKB2200LT 本体部品_No.41、BSD-5000L 第3ブーム駆動(右)部品_No.41、MB249L エンジン リコイルスタータ部品_No.41、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.41、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.41など
1セット(5個)
¥357
税込¥393
7日以内出荷
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状極薄トラス
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理茶ブロンズ
頭部形状トラス
寸法k(mm)(最大)2.65/(最小)2.35
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)(最大)9.4/(最小)8.9
ねじの呼びM4
寸法p(mm)0.7
長さ(mm)12
材質SUS410
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)8
表面処理Rブラック
頭部形状トラス
1箱(1500個)
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(参考)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM5
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状トラス
ねじの呼びM4
山数16
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)4.7
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89
寸法dk(Φmm)9.4
ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
種類ジャックポイントミニジャックトラス
1箱(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
頭部形状トラス
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS ASL516
十字穴番号2
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)4.7
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)9.4
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
ねじの呼びM3.5
材質SUS410
表面処理Rブラック
頭部形状トラス
1
2
3
4
次へ