こんなお得な商品も!

ハンドルカバー トラック用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質本体/ABS、ステー/スチール
寸法(mm)Φ91×85
質量(g)約370
電流(mA)約200
音圧レベル(dB)約95
音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
取扱説明書配線方法(0.3MB)
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
電圧DC24V
タイプ低電流タイプ
適合車種DC24V車
取付けはハブナットを被せて押し込むだけの簡単装着!
サイズは4サイズ、すべて10個入りです。
用途外装パーツ
材質樹脂
色クロームメッキ
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
セット内容左右1組
抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!
用途内装パーツ
材質表面/PVC、インナー/ポリエステル綿
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ
寸法(mm)つば:75、つば下:55
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)約60
動作電圧DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類LED
日野大型プロフィア(H4.7~H12.3)にはボルトオンで取付できます。
用途ボディパーツ
付属品樹脂ガーニッシュセット、フォグランプセット
適合【取付ステー】501088/510861/510826、【ウィンカーランプ】526001
材質スチール
幅(mm)2390
色クロームメッキ
高さ(mm)480
適合車種UD大型ビックサム(H2.1~H17.3)/ふそう4tグレート(S58.9~H8.5)/いすゞ大型810・ギガダンプ(S58.10~H22.4)/いすゞ4tフォワード320/342ワイド車(H6.2~H19.6)/日野大型プロフィアテラヴィ(H12.4~15.10)
関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
足元を飾る、オシャレなフロアマット!!。ハローマットに新型ギガ用登場!!。右側(運転席側)単品。裏面ノンスリップ加工。水洗いOK。
用途内装パーツ
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ9インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9/4:3
適合12V・24V共用
色ブラック
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25
入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法リモコン/本体タッチボタン
画素数480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ
材質/仕上SUS304#800
ホイールナットを錆から守る!
用途外装パーツ
形状丸型
材質/仕上ステンレス/クロームメッキ
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38
タイプ24V専用シングル球
寸法(Φmm)19
消費電流(mA)約30
こんなお得な商品も!

仮眠カーテン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。
用途内装パーツ
材質ポリエステル
太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
用途その他アクセサリー
付属品取付用吸盤×2
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト厚(mm)約1.88
ルーフボルト取付ステー付き!
用途外装パーツ
材質ステンレス
全長(mm)1450
径(Φmm)38
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1
材質(ベルト)ポリエステル
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1
材質(ベルト)ポリエステル
後続車からのライト反射による運転の視界妨げを防ぐ防眩ミラー採用!。平面ミラーでよりバック時の見やすさUP!。20mmΦ~32mmΦの純正ミラーステーに取付出来ます。
材質ステンレス
取付20~32mmΦパイプ用
寸法(Φmm)200
通気性のよいメッシュ地を表面に採用!
特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。
使いやすい四角カーブ加工。
表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。
折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ
材質(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン
厚さ(mm)約43
全長×全幅W(mm)約2190×約530
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1
材質(ベルト)ポリエステル
シートの上から被せるだけの簡単装着シートカバー登場!
汚れた服や濡れた服のままでもシートを保護します。
2t、4tトラックに装着できます!
材質ポリエステル
全長(mm)約861520
規格普通車、2t、4t車用
頭部幅(mm)約450
座面幅(cm)約60
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
広げて大きく、畳んでコンパクトに使用できる便利なテーブル。
ドリンクが置ける箇所と、小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。
ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。2t車~4t・大型車共用。
用途トラックのステアリング用テーブル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約590×約420×約15(広げた状態)、タブレット用設置溝:約300×10×12
質量(kg)約1.1
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色ダークグレー
耐荷重(kg)約3
破損した場合の補修やスペアにどうぞ!
用途外装パーツ
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1
寸法(mm)バックル:135×40×65
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)750
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)1500
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(1.7MB)
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1
寸法(mm)バックル:135×40×65
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)750
端末仕様Jフック
破断荷重(kg)1500
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.5
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
マフラー用笛が新登場!排気音を華麗なサウンドに!!。マフラーに固定するだけで、排気ガスのチカラを利用して「ヒュー!!」っと心地よいサウンドを奏でる!
用途サウンドパーツ
適合マフラー径32mmΦ程度のバイクから85mmΦ程度のトラックまで
材質アルミ/スチール
色シルバー
破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1
寸法(mm)バックル:200×55×105
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1500
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)3000
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(1.7MB)
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1
寸法(mm)バックル:135×40×75
ベルト幅(mm)35
使用荷重(kg)1000
端末仕様Jフック
破断荷重(kg)2000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.5
ベルト厚(mm)約1.82
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1
寸法(mm)バックル:135×40×75
ベルト幅(mm)35
使用荷重(kg)1000
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)2000
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(1.7MB)
トラック用仮眠カーテンに新シリーズ「りらか(Relax-Curtain)」登場。
遮光率99.9%、難燃加工を採用し、片面艶あり加工を施し高質感をアピール。
アコーディオン式。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×850
フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ
定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
24V車専用のカーケトル。
最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。
小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。
また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質PP/SUS304
色ブルー
電源シガーソケット(耐熱仕様)
コード長さ(m)約1.4
入力電圧(V)DC24
消費電流(A)9
ヒューズ容量(A)10
最大容量(mL)800
取扱説明書取扱説明書(0.7MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ