こんなお得な商品も!

ロング伸縮ハンドルファイバースポンジ 洗車用
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング!
ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。
柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応
スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類長柄タイプ
適合ブラシ:593436
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
吸水量約200g
毛足(cm)約1.5
適合用途洗車
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類長柄タイプ
トラスコ品番003-7877
長さ(mm)780~1240
寸法(mm)200×970×105
質量(g)605
接続方法ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)78~124
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
TKG品番7-1287-1101
TKG品番(2017)6-1229-1101
適合用途洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別非危険物
微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン
トラスコ品番115-7231
長さ(mm)1050~1550
質量(g)580
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブラシに水切り用スクイージーが付いて一石二鳥アイテム!!
用途清掃・お手入れ
材質ボディ:PP、ブラシ:PVC
長さ(mm)ブラシ毛:約60
寸法(幅W×高さH)(mm)約265×100
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ
長さ(mm)1110~1800
質量(g)550
材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ
トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車でも効率的に洗車できるロングタイプのムートンモップ。
オーストラリア産天然羊毛を100%使用。化学繊維と異なる天然羊毛が愛車をやさしく洗い上げます。
繊細な羊毛がボディをやさしく包むオーストラリア産の羊毛は繊細で密度が高く、羊毛の中でも高級品として扱われています。
やわらかくて長い毛足が自動車ボディに密着し、キズをつけずにしっかり汚れを落とします。
大型サイズで毛の面積が大きいのでトラックボディやワンボックス車の天井部分の洗車が大変楽です!
ハンドル付きで作業がしやすく、スピーディーに洗車が可能です。
用途トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車の洗車に
材質表面:天然羊毛100%(オーストラリア産)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約340×150×90
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70
全長(mm)600~1200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1377-0601
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
ヘッドが自由な形に曲げられるので、複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に最適。柄は伸縮自在で、高所のお掃除に便利です。
種類ハンディモップ
トラスコ品番361-7807
種別本体
材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)380
全長L(mm)約1370~2007
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260
材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。
材質ポリエステル、ポリアミド
寸法(mm)240×180
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110
毛丈(mm)65
全長(mm)600~1200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1377-0701
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード