20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛布が洗濯機で丸洗いOK! 防炎加工済み!! 急速暖房で暖かさUP!! 足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!! 運転席や寝台で使用可能! 便利な12V変換機能付き
仕様24V車専用 材質ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済) 質量(kg)(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4 消費電力(W)弱・適温・強:約60 定格電圧(V)DC24 ケーブル長(m)(毛布)約2(シガレットライターソケット付)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(電気毛布)2000×1300×15 外部出力DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A) 保温温度(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

トラック専用寝具シリーズ「カミオンスリーパー」に最高級マットレスが登場。新素材ライトウェーブ(R)を使用し空気の力で快眠へと導きます!。トラック専用 4t車~大型車 対応サイズ。
用途内装パーツ 材質側生地:ポリエステル100%(立体メッシュ)、詰め物:ポリエチレン(立体網状構造体)・ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)530×2200×70
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷

ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V リード線長さ(mm)300 電力密度0.5W/cm2 (AC100V) 着磁力0.04T
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

通気性のよいメッシュ地を表面に採用! 特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。 使いやすい四角カーブ加工。 表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。 折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ 材質(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン 厚さ(mm)約43 全長×全幅W(mm)約2190×約530
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材! 材質ポリエステル100% 消費電力(W)40(最大) 温度(℃)0~40 電源コード(m)2(シガーソケットプラグ付き) 製品質量(g)700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1500×7 温度コントローラー0~40℃ アズワン品番64-9675-08 動作電圧(V)DC12
1個
4,090 税込4,499
3日以内出荷

【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(50×110cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W)95/強運転 寸法(cm)50×110 表面温度(℃)46 1時間あたりの電気代目安(円)約1.2
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ネイビー 付属品バッテリー・充電アダプター 材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マット PVC製 足元タイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 厚さ(mm)10 材質PVC 加工両面エンボス 耐熱温度(℃)60
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。 材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム) 材質(側地)ポリエステル100%
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75 コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチコントローラースイッチ 温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59 材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂 質量(g)約900 幅(cm)55 長さ(cm)120 厚さ(cm)2.5
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)