20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。 上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。 全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。 脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ シャンパンゴールド 高さ(mm)1130 種類集積保管庫 奥行(mm)680
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着いたデザインで建物の意匠を損いません。
材質スチール(SGL鋼板)
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm) 付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ) 材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス 質量(kg)約72 シャンパンゴールド 材質(本体)アルミ(アルマイト加工) 種類ゴミ集積保管庫 容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず) 商品タイプ完成品
1台
369,800 税込406,780
11日以内出荷

・表面処理めっき鋼板の最高峰。・ガルバリウム鋼板の約3倍の防食性のSGL製。・エスジーエルはガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特長をさらに引き出すめっき構造を有しています。・とくに厳しい腐食環境でも亜鉛めっき鋼板はもちろん、ガルバリウム鋼板と比べても、より強い耐食性を発揮します。・上扉は静音仕様のガススプリングで楽に開閉が可能です。・扉の内側に補助取っ手が付いているので、ご老人や背の低い方でも扱いやすいです。・底面はゴミが溜まりにくいフラットな設計です。・下部開閉扉は左右のワンタッチで開け閉めカンタンです。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:8mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 仕様据え置き仕様(高さ調整:35mm~85mm) 付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴8mmΦ) 材質(アジャスター)スチール シルバー 材質(本体)スチール(エスジーエル(R)、ZAM(R)、その他) 種類ゴミ集積保管庫 商品タイプ完成品
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

景観を壊さないダストボックス。 ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様組立式 材質ステンレス
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂 寸法(mm)(G.L)50
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類ゴミ集積保管庫 シルバー 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

奥行の小さなスリムタイプ。機能性・操作性がさらに向上しました。 奥行600mm 狭小地対応 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 種別組立式 付属品アンカーボルト シルバー フタの種類回転式上扉 材質(本体)ステンレス
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2208
物の出し入れ、ごみ・汚れに強い実績ある連動吊り戸。 パンチング加工の換気扉は、より安心の防錆対策。 コンクリート土間仕様で掃除も容易。 タクボ独自の「連動吊り戸」。上部吊りローラー方式のため雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。 扉の開閉は手ざわりが良く長い把手で、容易に操作できます。 換気穴は、指が入ったり、たばこの投入防止に配慮してあります。穴は6.2×14mm、4層コート(3度焼付)で防錆にもより配慮しています。 掛金付、市販のナンバー錠も使用可能です。
種類集積保管庫 塗装色骨組関連/タウングレー扉/カーボンブラウン壁/ムーンホワイト 付属品軒とい、たて樋×1本、アンカープレート 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)890×2200×2110 床面積(m2)1.96(0.59坪) 有効内寸法(奥行×間口)(mm)720×2144 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。 材質蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

上下扉を開ければフルオープンになりますので、ゴミの出し入れがスムーズに行えます。 分別用のコンテナ(約50~60L)がコンテナごと収納可能で、一時保管にとても便利です。 集積場所の管理や有価物の保管用に、簡単にカギが取り付けられます。(南京錠30mm) アンカー止めが可能で 施錠可能です。
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。 トラスコ品番274-1121 材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、固定台:再生ポリエチレン(PE) 質量(kg)57 ウォームグレー 高さ(mm)1127 奥行(mm)768 容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当) 間口(mm)1560
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)450 質量(kg)36 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×605×960 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷

高い機能性・操作性の中身が見えるパイプ仕様。 はね上がり防止用鍵付き。取っ手部でラッチを開設。 強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。脱着式の前面パネル。 床掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK。 直接水をかけて、こびりついた汚れも洗い流せます。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調節も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

カイスイマレンジャンボペール FR450
●奥行50cmなので設置場所が狭い場所に最適。 ●狭い場所でもゴミの出し入れができるように上部扉・前開き扉を採用。 ●耐久性抜群のFRP素材。 ●都会での設置場所が狭い所に最適 ●大型ゴミ箱 屋内・屋外用 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 スリムデザイン オフィス 店舗 アパート
種類集積保管庫
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ