92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番2-7593-11 仕様オートクレーブ可 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 質量(g)620 容量(L)1.6
1式
63,980 税込70,378
翌々日出荷

トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。汎用のピペットチップと吸引ポンプで容易に使用できます。
付属品トラップ、鉄製ボトルスタンド(エポキシコート)、接続チューブ(120cmタイプ×2本・30cmタイプ×1本・12cmタイプ×2本) 材質本体/PP、チューブ/PVC 質量(g)900 容量(L)3.8 チューブ接続口径(Φmm)(内径)7、(外径)9 アズワン品番2-7593-12 オートクレーブの可否
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷

省スペースタイプ。 トラップ上部と下部が分解可能で楽に清掃ができます。 樹脂品のパイプ経32用。
形状ボトルトラップ 材質ポリプロピレン、ポリエチレン
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボトルはETFEコートされており万一の破損時にガラスの飛散を防止します。
容量(mL)500 ノズル外径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトル
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラップ底部は取外しができ落下物を回収できます。
形状ボトルトラップ 材質ABS、PP ホワイト 使用温度(℃)1~50
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)コネクター付キャップ
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型びんから無菌移送するためのキャップです。オートクレーブ可能。
仕様本体:PP製・ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー・チューブ:シリコン
1個
7,821 税込8,603
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン 型式GL-45 ゴム止外径(Φmm)9、12
1袋(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

容量(mL)500 材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm)Φ86×176 1目盛(mL)100 ねじ口規格(GL)45 チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコ アズワン品番3-6014-21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可(121℃・15分)
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合YL-A208タイプ,YL-A209タイプ用 形状Sトラップ 呼び径32 寸法C(mm)600 パイプ径(Φmm)32
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ アズワン品番67-7253-58
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。対応芯ズレ幅最大20ミリ
材質PP、ABS、POM、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)最大約35
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ボトルトラップなので省スペース。オーバーフロー用。
形状ボトルトラップ 仕様アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

トラップ底部は取外しができ落下物を回収できます。使用温度:1~50℃
材質PP、ABS、黄銅
1個
7,600 税込8,360
4日以内出荷


オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.06MB) 芯ずれ幅(mm)(最大)20 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。 形状ボトルトラップ 横棒(mm)ポップアップ:300 外径(Φmm)排水栓:54
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法25 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

トラップ底部は取外しができ落下物を回収できます。
材質黄銅、PP、ABS ブラン 使用温度(℃)1~50
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

適合狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用 呼び径25 寸法A(mm)155 寸法B(mm)107~127 パイプ径(Φmm)25
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

RELIANCE(リラインス)ボトルトラップセット
仕様丸鉢排水口金具付 材質真鍮 形状ボトルトラップ 呼びΦ25(国内仕様) 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷


オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.06MB) 芯ずれ幅(mm)(最大)20 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーフロー用。省スペースタイプ。トラップ・上部・下部が分解可能でラクに清掃できる。
形状ボトルトラップ 材質ABS樹脂、ステンレス銅、黄銅、ポリアセタールポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR、他 仕様アジャスト付き 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。 引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。 トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止する。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
仕様対応芯ズレ幅(mm)※最大:20 材質黄銅/ABS アンティークゴールド 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

適合狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用 形状Sトラップ 呼び径25 寸法B(mm)107~127 寸法C(mm)660 パイプ径(Φmm)25
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷



オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷