金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状U管
呼び径25
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状U管
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
呼び32
材質PP
形状U管
呼び径32
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
呼び32
材質黄銅
呼び径32
アズワン品番64-6504-24
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途金属製SトラップおよびPトラップ用
形状U管
パイプ形状U管
材質黄銅
形状U管
仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
入数10/箱
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用。
パイプ径(Φmm)38
材質黄銅
形状U管
呼び径38
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
トラップ内の掃除に
便利な掃除口付
用途樹脂製トラップ用
形状U管
長さ(mm)140
呼び径32
パイプ形状U管
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅
アズワン品番67-9139-75
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
呼び32
材質黄銅
形状U管
付属品(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット
呼び径32
アズワン品番64-6504-23
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
形状Pトラップ
呼び径(mm)25
呼び径25
パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅
アズワン品番67-9135-57
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
寸法A(mm)25.4
寸法B(mm)125.5
寸法C(mm)6.4
適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。
寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
形状U管
仕様金属製SトラップおよびPトラップ用
トラップU管とステッキ・キセル管の間に接続することで封水深を大きくし破封を緩和します。
パッキン付き
材質黄銅
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
用途排水トラップの32mm用U字管とテールピースの接続部に使用するパッキンです。
排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。
U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。
U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。
U管部のプラグを外し掃除ができます。
排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。
各種サイズを取り揃えております。
掃除口付ですので、ゴミ詰まりの多い洗面器の掃除が楽にできます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32×76(M6・7Aヨウ)
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)120
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。
各種サイズを取り揃えております。
掃除口付ですので、ゴミ詰まりの多い洗面器の掃除が楽にできます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7257-74
1個
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
樹脂製U管と比較して高さが低く、形状がコンパクトです。
壁排水、床排水どちらでも使用できます。
トラップ上部と下部が分解できるため、清掃が簡単です。
材質PP
寸法32
1個
¥1,688
税込¥1,857
3日以内出荷
関連キーワード