39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状U管 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)U管
トラップ内の掃除に 便利な掃除口付
用途樹脂製トラップ用 形状U管 長さ(mm)140 呼び径32 パイプ形状U管
1個
629 税込692
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用U管
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25 材質黄銅 形状U管 呼び径25 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


カクダイトラップU管
呼び32 材質黄銅 形状U管 付属品(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット 呼び径32 アズワン品番64-6504-23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
1個
特価
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイトラップU管
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
呼び32 材質黄銅 呼び径32 アズワン品番64-6504-24
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


材質黄銅 形状U管 仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き 入数10/箱 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)U管
金属製SトラップおよびPトラップ用。
パイプ径(Φmm)38 材質黄銅 形状U管 呼び径38
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

トラップU管とステッキ・キセル管の間に接続することで封水深を大きくし破封を緩和します。 パッキン付き
材質黄銅
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。 U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
1個
81 税込89
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)120
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。 排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

樹脂製U管と比較して高さが低く、形状がコンパクトです。 壁排水、床排水どちらでも使用できます。 トラップ上部と下部が分解できるため、清掃が簡単です。
材質PP 寸法32
1個
1,688 税込1,857
3日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。 掃除口付ですので、ゴミ詰まりの多い洗面器の掃除が楽にできます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32×76(M6・7Aヨウ)
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。 掃除口付ですので、ゴミ詰まりの多い洗面器の掃除が楽にできます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ アズワン品番67-7257-74
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷