工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
色イエロー×ブラック
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
トラスコ品番415-4355
質量(g)230
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用
長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)約1
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系
材質(表面)鉱物粒子
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として
材質PET
厚さ(mm)0.16
色黒/黄
長さ(m)33
こんなお得な商品も!
トラテープ すべり止め付き
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用
仕様切断にはカッターが必要
砥粒鉱物粒子
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)38.4
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約10年です。
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
こんなお得な商品も!
布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6
粘着力(N/25mm)10.78
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)33
基材PVC
粘着剤アクリル系粘着剤
使用場所屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状パイプ
材質ポリエチレン
タイプパイプ型
色(柄)トラ
両面テープあり
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
こんなお得な商品も!
再帰反射テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
危険箇所表示に最適です長期屋外対応で強力な粘着性です
用途危険箇所表示テープとして
取付方式テープ
テープ長さ(m)5
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番409-9079
質量(g)190
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。
取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ
質量(g)17
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1
テープ厚さ(mm)0.16
粘着力(N/50mm)23
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
基材ポリ塩化ビニル(PVC)
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤アクリル系
粘着力5.2
主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
引張強度(N/25mm)30
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。
仕様筆記不可
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
粘着力(N/25mm)7.4
切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
厚さ(mm)0.46
色イエロー×ブラック
長さ(m)3
基材アルミホイル
粘着剤アクリル系
粘着力20N/25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性反射
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
引張強度(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
反射タイプ。
材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤
長さ(mm)9.1
幅(mm)25
厚さ(mm)約0.11~0.14
色白
使用期間7年間(屋外使用)
1巻(1巻)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
色蛍光ライムイエロー
仕様屋外対応
エスコ品番EA983GR-32
材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着
厚さ(mm)0.44
質量(g)25(パッケージ含む)
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.6
寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6
耐用年数(年)3
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
色黄
仕様屋外対応
エスコ品番EA983GD-100
材質PETフィルム、反射ガラスビーズ
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
タイプ反射
長さ(m)10
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
色赤
仕様屋外対応
エスコ品番EA983GD-10
材質PETフィルム、反射ガラスビーズ
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
タイプ反射
長さ(m)10
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤
幅(mm)50
厚さ(mm)0.43
色黄
長さ(m)7.6
使用温度範囲(℃)-23~65
粘着力(N/25mm)約26.2
耐用年数(年)10(目安)
1巻(1巻)
¥21,500
税込¥23,650
翌々日出荷
色オレンジ
仕様粘着式、剥離紙あり、屋外対応
エスコ品番EA983G-46
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
色レッド
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-43
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
色イエロー
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-45
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
色ホワイト
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-42
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
反射タイプで視認性に優れています。
色レッド
仕様粘着式・剥離紙付・屋外対応
エスコ品番EA983GR-7
材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)0.33
質量(g)39(パッケージ含む)
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)1.2
寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
色黄
仕様屋外対応
エスコ品番EA983GD-150
材質PETフィルム、反射ガラスビーズ
幅(mm)150
厚さ(mm)0.2
タイプ反射
長さ(m)10
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
色蛍光シルバー
仕様屋外対応
エスコ品番EA983GR-33
材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着
厚さ(mm)0.44
質量(g)25(パッケージ含む)
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.6
寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6
耐用年数(年)3
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
色黄×黒
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-47
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
長さ(m)9.1
テープ幅(mm)50
耐用年数(年)10(目安)
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
反射タイプで視認性に優れています。
色レッド/シルバー
仕様粘着式、剥離紙付、屋外対応
エスコ品番EA983GR-6
材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)0.33
質量(g)37(パッケージ含む)
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)1.2
寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2
シマ幅(mm)152
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ