付属品ランプご挿入防止治具
消費電力(W)適用光源/20
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約900
適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50
色(本体)白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質(本体)鋼板/白
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
取付直付形・トラフ形
タイプ20形
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×636×50
器具・セット器具のみ
点灯方式連続調光・固定出力兼用形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra83
光束(Lm)9750
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
質量(kg)1.9
材質(本体)鋼板 白色
定格入力電圧(V)100~242
範囲(調光)100~約20%
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×1250×50
器具・セット器具のみ
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.227(0.444-0.190)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
仕様L:1250タイプ
取付直付
タイプ40W
径(Φmm)W79
電源LEDユニット別売
適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW
器具・セット器具のみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
仕様L:630タイプ
取付直付
タイプ20W
径(Φmm)W79
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)0.1
適合ランプLDL20、LDL40
対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
リニューアルタイプ 器具高さ57mm
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-L40703+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別直付形
質量(kg)1.8
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)181.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)10000(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
仕様片側給電
トラスコ品番851-4634
材質PBT樹脂、鋼板
定格電圧(V)100~242
口金G13
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
材質PBT樹脂、鋼板
定格電圧(V)100~242
口金G13
給電方式片側給電
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯
長さ(mm)102
形状笠付トラフ型
幅(mm)115
高さ(mm)1246
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
URL公開予定:2025/6/20
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
質量(kg)1.2
取付直付形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
入数1台
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
質量(kg)1.4
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
入数1台
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯
長さ(mm)89
形状トラフ型
幅(mm)60
高さ(mm)628
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別40形2灯
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形2灯
長さ(mm)102
形状トラフ型
幅(mm)115
高さ(mm)635
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥8,998
税込¥9,898
32日以内出荷
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.3
製品形状トラフタイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
FHF32形 高出力形 X2灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242
材質(本体)ステンレス製
取付方式トラフ形
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥43,980
税込¥48,378
100日以内出荷
FHF32形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242
材質(本体)ステンレス製
取付方式トラフ形
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
40日以内出荷
口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲5~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命40000時間
仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
FHF16形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242
材質(本体)ステンレス製
取付方式トラフ形
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
40日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネイト
仕様器具本体
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯
長さ(mm)89
形状笠付トラフ型
幅(mm)60
高さ(mm)1253
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
Myシリーズ
定格固定出力
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状トラフタイプ
取付直付形・トラフ形(キャノピースイッチ付)
タイプ40形
点灯方式連続調光・固定出力兼用形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
20Wサイズ トラフ 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
種別トラフ形
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.2(器具本体のみ)
取付直付形
形20形
タイプトラフタイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
光色昼白色(5000K)
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●トラフ形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9746
アズワン品番67-2235-20
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●トラフ形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9745
アズワン品番67-2235-21
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ