67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示 トラスコ品番288-3783 寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D) 全長(mm)156 質量(kg)4.6(電池含む) 電源単三乾電池4本 最小表示(測角部)10"/5"(選択可) 使用温度範囲-20~50℃ 倍率30倍 精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当) 測定方式アブソリュートエンコーダー方式 有効径(Φmm)45 センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′ 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる) 機能自動OFF機能 照明装置(十字)有り ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置 正像 分解力3.5" 最短合焦距離1.3m 防塵防水性能IP54相当 整準台シフティング式 視野1°30'(26m/1000m) 気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0 望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m 機械高さ(mm)240
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
1セットほか
449,800 税込494,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。 トラスコ品番230-4524 セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル 材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン 電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売) 電源単3アルカリ電池×4本(別売) 最小表示20” 検出方式水平角:片側 鉛直角:片側 倍率30倍 倍率(倍)30 保護等級IP66 波長(nm)633 到達距離(m)50 視界1°30' 最短合焦距離1m レーザー安全基準クラス2
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防水性能に、さらに優れた防塵性能をプラス。安心して使える簡単操作の高性能、NE-10RCⅡ。測角5 秒/10 秒切り換え表示・シフト装置組込式・JIS(防水)保護等級6(耐水型)・JIS(防塵)保護等級5(防塵型)。JIS保護等級5-6の強力防塵耐水性能。短い距離でもピントクリア。乾電池6本で22時間使用可能。視認性にこだわったデジタル大型液晶表示。
用途測角作業に 仕様合焦方式:リニアフォーカス 質量(kg)約4.5 径(Φmm)目盛:79(水平目盛・高低目盛) 使用温度範囲(℃)-20~+50 規格国土地理院3級経緯儀 電源単3アルカリ電池×6本 最小表示5”/20”(2段階切り換え) 本体寸法(mm)153.5×172×332.5 精度測角部:5” 有効径(Φmm)望遠鏡部:45 連続使用時間(時間)約22 望遠鏡:倍率30倍 照明十字線照明:あり 望遠鏡部:正立 視界1° 20′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)64cm スタジア比乗数:100/加数:0 防塵防水性能防水:JIS 保護等級6(耐水型)/防塵:JIS 保護等級5(防塵型) デジタル表示両側
1セット
579,800 税込637,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に 倍率(倍)30(望遠鏡) 精度(測角部)10” 最短合焦距離約1.3m 最小表示10”/20” デジタル表示両側 防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当) 電源NI-MH充電池 連続使用時間(時間)約10 寸法(mm)164×154×340 質量(kg)約5
1セット
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1” セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書 倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0 望遠鏡仕様正像式 サービス分類レンタル
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm)縦350×横210×奥190 電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g)5500 表示部正反両側 通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値5″ 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台シフティング式 内部メモリー最大49500点 関連資料(1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離0.6m 自動補正範囲±15分 付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°)1 底形状平面・球面 正像 視界1度20分 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8分/2 スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています。トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティです。電池使用時間は250時間(1日8時間の測角作業を行った場合)です。
用途通りだし、矩ふり、水平だし、勾配設定に。 トラスコ品番217-8937
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側 セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書 全長(mm)152 質量(kg)約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む) 使用温度範囲(℃)-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと 電源単三アルカリ乾電池×4本 検出方式水平角:片側、鉛直角:片側 方式【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ) 倍率(倍)30、【急進望遠鏡】3 測定精度5"※JIS B 7912-3:2006 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×173×318※両面表示、突起部含まず 有効径(Φmm)45 保護等級IP66(JIS C 0920:2003) 表示器あり 正像 分解力2.5" 最短合焦距離1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より 視野1°30’(26m/1000m) 表示単位5"/10"(選択可) 保存温度範囲(℃)-30~60※結露しないこと 使用時間(時間)【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55 位置正反両側 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm 自動補正機構±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2 質量(kg)1.3 防水性IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量 最小表示角度:1または5(選択可能) 測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に 電源NI-MH充電池 最小表示10”/20” 精度(測角部)10” 倍率(倍)30(望遠鏡) 連続使用時間(時間)約10 最短合焦距離約1.3m 防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当) デジタル表示両側
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能! シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。
仕様【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ) セット内容本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書 質量(kg)4.5※本体+バッテリー 使用温度範囲(℃)-20~45 電源AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本) 最小表示出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可) 倍率(倍)30 測定精度10" アブソリュートエンコーダ 有効径(Φmm)【対物】45 保護等級IP54 インターフェースUSB 最短合焦距離1.8m 自動補正機構レーザー求心 レーザー安全基準3R 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×155×325 レーザー出力(mW)0.4~2.0 レーザー到達距離(m)最大200 スポット径(Φmm)【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時) サービス分類レンタル
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニコン・トリンブル電子セオドライト
高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。水平角はワンタッチで「ゼロ」リセットできます。単3乾電池6本で22時間使用可能です。
トラスコ品番274-6328 材質アルミダイキャスト 電源単3乾電池×6本(付属) 最小表示10”/20” 倍率30倍 倍率(倍)30 保護等級IPX4 合焦距離最短0.64m
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

PENTAX(ペンタックス)電子セオドライト
高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに トラスコ品番851-1243 質量(kg)4.5 電源単3乾電池×4本(付属) 最小表示5”または1”を選択 倍率(倍)30 保護等級IP44 最短合焦距離1.35m
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書) 全長(mm)155 質量(kg)4.8(電池含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 最小表示5″/10″(選択可) 倍率30倍 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160 精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m 有効径(Φmm)対物:45 表示部正反両側 LCDドットマトリックス 連続使用時間約40時間 光源635nm 赤色半導体レーザー 充電時間約7時間 読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側 電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備 正像 分解力3.5″ 最短合焦距離1.3m 防塵防水性能IP54相当 整準台シフティング式 視野1° 30'(26mm/1000m) レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018) オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可) 気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0 補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′ バックライト液晶:有 (OFF選択可) 機械高さ(mm)229mm 読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より) セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 本体質量(kg)1.7 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級IP×6相当 補正範囲(分)±15 本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140 正像 視界1°20′ 分解力3.5秒 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)2.0 スタジア比100 横気泡管感度(mm)10分/2 三脚取付ねじ5/8inch
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)電子セオドライト本体
高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに。 トラスコ品番485-1463 電源単3乾電池×4本(付属) 最小表示20″または10″を選択 倍率30倍 精度【標準偏差】20″ 倍率(倍)30 保護等級IP44 分解力3″ 電池寿命47時間 合焦距離最短1.35m
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。 耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式 セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書 全長(mm)152 質量(kg)4.2※電池含む 使用温度範囲(℃)-20~50 電源単3形乾電池×4 検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む 有効径(Φmm)【対物】45 保護等級IP66※JIS C0920 準拠 連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45 機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可 インターフェースRS-232C規格準:付 視界1°30′ 分解力2.5″ 最短合焦距離1m 表示単位5" / 10" 切替 自動補正機構一軸自動補正(±3') レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠 レーザー波長(nm)633 レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx 角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠 最大出力(mW)0.6(出力固定) サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下 規格JIS規格クラス2 測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時) 寸法(縦×横)(mm)150×120 精度水平精度:±0.3mm/m 質量(kg)4 付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本 トラスコ品番807-2560
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 仕様国土地理院3級水準儀登録 質量(kg)1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm)目盛:110 角度(°)目盛分角:1 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0 最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率24倍 自動補正範囲±16’ 望遠鏡部:正立 視界1° 30′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:+10 防塵防水性能JIS保護等級4 自動補正機構マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

対応機種ノンプリズムトータルステーション TSS-200シリーズ
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ピンポール用石突き
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9297 外形寸法(mm)縦11×横11×奥60 本体質量(g)15 対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
1台
2,498 税込2,748
欠品中

タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズム
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー 仕様プリズム定数/0mm トラスコ品番828-9293 タイプ水準器付プリズム 外形寸法(mm)縦54×横82×奥78 本体質量(g)187
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール水準器
ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9298 外形寸法(mm)縦97×横28×奥30 本体質量(g)26 気泡管感度60′/2mm
1台
3,598 税込3,958
欠品中

タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール50cm×3
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9296 直径(Φmm)9 タイプ50cm×3本繋ぎタイプ 外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500 長さ(cm)50 本体質量(g)685 本数3本
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マイクロプリズムMCPシリーズのオプション水準器です。
用途測量。 仕様9mmΦ精密ピンポール用水準器 トラスコ品番207-6735
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。 トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用
トラスコ品番266-9003 材質外装:PC樹脂 倍率 倍率(倍)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。
トラスコ品番266-8999 材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池 倍率 倍率(倍)
1個
特価
13,244 税込14,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア) 全長(mm)155 使用温度範囲(℃)-20~+50 最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能 倍率30倍 精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m 表示パネル:正反両側 有効径(Φmm)対物:45 連続使用時間約12時間 光源635nm 赤色半導体レーザー インターフェースRS232C / USB TypeA 充電時間約7時間 読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側 電池充電式Li-ion電池 2個標準装備 表示器LCDドットマトリックス(バックライト付) 測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m 正像 分解力3.5″ 最短合焦距離1.6m 防塵防水性能IP54相当 視野1° 30' 内部メモリー約50000点 レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018) オートパワーオフ有(OFFと20分の選択) 気泡管棒状:30”/2mm 外部メモリーUSB 2G~32G キーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー 言語表示日本語 円形気泡管8’/2mm 補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′ 読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
669,800 税込736,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)TT-N45用ACアダプターN1012
TT-N45用ACアダプター
用途土木測量用アクセサリー 材質外装:ABS樹脂、コード:PVC
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用0.7インチプリズム
トータルステーション用携帯プリズム
用途土木測量用アクセサリー 仕様プリズム定数/0mm トラスコ品番828-9291 タイプネックストラップ付プリズム 外形寸法(mm)縦24×横24×奥23.4 本体質量(g)25
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷