27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード。周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。 バッテリー残量表示機能。空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。
種類特定小電力 付属品ベルトフック、保証書、取扱説明書 質量(g)約170(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) 電源電圧DC4.5V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26(突起物含まず) 送信出力10mW 使用周波数(MHz)400 低周波出力90mW以上(8 Ω負荷、10 % 歪)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10 アズワン品番64-8078-97 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

業界初「抗菌・抗ウイルス加工」「グループ番号不一致通知」「イヤホン・マイク断線検トランシーバー本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しています。ニチリンケミカル株式会社が開発した抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。 「セルフィール(R)」は、ウイルスや菌、臭いの元となる物質を分解し、抗菌・抗ウイルスに優れた効果を発揮します。また、空気触媒のため、光が届きにくい場所、夜間などでも、場所・時間を選ばず機能し続けます。
幅(mm)55.5 高さ(mm)104.2 質量(g)180(アルカリ電池含む・ベルトフックなし) 種類特定小電力 奥行(mm)26.1(突起部含まず) 周波数帯域(MHz)400 送信電力(mW)10 防塵防水性能IP54
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40 外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず) 本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪) 使用周波数(MHz)400帯
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP55 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+50 本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch 電源電圧(V)DC1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む) 電波形式F3E 防塵防水性能IP54/55 送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効) 使用周波数(MHz)400 低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 本製品は抗菌・抗ウイルスのセルフィール(R)を加工済です。 表示画面に新アイコン、ホワイトバックライトの新採用で夜間の視認性を向上。便利な表示機能も新搭載しています。 通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」を搭載、グループ番号が一致しない相手からの受信を「グループ外 」と表示します。 電源オンでイヤホン・マイクロホンの断線を瞬時に検知して表示します。 チャンネル番号の表示を1…10・11・12…20から、1…10・11・h1…h9に切り替え可能。従来機種との通信時に便利です。通話開始時に音を鳴らし、話し始めの音切れを防ぐ通話告知音も搭載しています。 バッテリーセーブ機能に、新たにECOモードを搭載しており、市販のアルカリ乾電池で最長100時間の利用が可能です。 携帯電話と同じく受信電波の状況がひと目でわかる「電波メーター」を搭載しており、受信状況に合わせて「回転式アンテナ」を折りたたんだりと柔軟に使いこなせます。 両手がふさがっていてPTTボタンが押せないような状況でも音声に反応して自動的に送信状態になるVOX機能がついています。 通話のたびにボタンを押し続ける煩わしさを解消するPTTホールド機能がついています。PTTボタンを一度押すだけで送信を継続、もう一度押すと待ち受け状態になります。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数20ch(交互20ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起物を除く) 機能送信禁止機能/自動復帰設定(PTTホールド時)/チャンネル非表示機能/10種類の呼出音/オートパワーオフ機能/キーロック機能/キー操作時のビープ音の有/無を選択可能/オートチャンネルセレクト/ラウドネス機能 防塵防水性能IP54 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部90 以上(8Ω負荷、10%歪)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イヤホンマイク トランシーバー モノタロウ 動画あり
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型 適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
1個
1,798 税込1,978
欠品中

ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
1個
1,798 税込1,978
欠品中

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。 管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。 eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。 のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし) 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む) 防塵防水性能IP67 送信出力10mW、1mW スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク 対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

各種対象充電器を最大6台まで接続可
適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

KENWOOD充電台
UBZ-M31E用のツイン充電台 搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。 別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番421-0557 適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種 質量(g)120
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。 従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。 別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。
付属品専用ACアダプタ トラスコ品番182-5657 適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10 質量(g)100 ケーブル長(m)約1.9 LED色【赤】充電中、【緑】充電完了 充電時間(時間)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
イヤホン形状開放型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状耳かけ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ