付属品肩掛けストラップ
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
トラスコ品番510-0488
適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154
質量(g)16
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来型は肩からまっすぐ下りたサスペンダー部分が前に2か所、背面に1か所有るのですが、このタイプはそれらとは仕様が大きく異なり、肩部分が体に沿ったデザインで左右に個所から下がるサスペンダー部分にベルトを固定するので邪魔になりにくいです。
胴ベルト自体を巻き込んで固定する方新規なので各社メーカーのどのタイプでも使用可能です。
長さ調整が可能なので155cm~175cmと幅広くご利用頂けます。
用途腰の負担を軽減するサスペンダー機能のベルトハンガーです。
重い方では30キロ近くになる腰回りの重さを肩に分散させることで腰の負担を和らげます。腰痛でお悩みの方にお勧めです。
厚さ(mm)(パット部)8
質量(g)314
ベルト幅(mm)48
適応身長(cm)(目安)155~175
パッド幅(mm)(肩)67
トラスコ品番423-3921
適合機種VXD20
質量(g)110
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
工具を持ったまま両手が自由に使えます。
収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。
作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。
用途充電ドリル、懐中電灯、ガンカッター、ハンマーカッター
材質P.P
仕様カラビナ付、ビットホルダー付カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。
エスコ品番EA983SM-201
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
トラスコ品番510-0470
適合機種LC-153、154
質量(g)16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
幅広肩あてパット付サスペンダーロングタイプ。大柄な体格の方にも対応!。長時間ワークに最適。腰が軽い:サスペンダーで吊ることにより、腰への負担を軽減。ベルトのズレ落ちを防止:柱上安全帯用ベルト、腰ベルトのズレ落ち防止。幅広肩あてパット:肩にやさしく、長時間ワークでも快適。フック・ポケット付:ペンやゲージが入るポケット、工具落下防止ワイヤー等が取り付けできるフック・リング付
有効サイズ約1100~約1370mm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
腰の負担を大幅に軽減。背丈に合わせて調節可能。肩パットは可動式。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。
色ブラック
サイズフリーサイズ
タイプ腰の負担を大幅に軽減
適合ベルト幅(mm)50
機能肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付けできます。
適合工具携帯電話、無線機
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種VXD20・VXD450R・VXD450U・VXD450V・GDB4800・GDR4800・VXD450S
トラスコ品番432-1413
質量(g)60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様フリーベルトクリップ
トラスコ品番859-1053
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
仕様防寒着の着ていても使用できる長さ(1800mm)
トラスコ品番510-0461
適合機種LC-153、154、164、166
質量(g)27
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
腰の負担を大幅に軽減。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。暗くても視認性に優れた反射帯付。
色ブラック
サイズフリーサイズ
適合ベルト幅(mm)60
機能反射テープ付き。肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。
適合工具携帯電話、無線機
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
用途SBR-31用
付属品肩掛けストラップ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合機種UBZ-M31/M51L/M51S、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR、UTB-10
トラスコ品番543-0674
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショルダーベルト
モノタロウ
¥399
税込¥439
様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm)38
長さ(mm)1100
質量(g)65
材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
対応機種IC-4077S
質量(g)80
トラスコ品番334-6595
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量・コンパクトな受信機と送信機。
バッテリーと電池の両方が使用可能。
あらゆるメーカーの巻上機に取付可能。
チャンネル数16、(1チャンネルあたりの回線数)30
到達距離(m)100
最大接続台数480台
使用周波数(MHz)2405~2480
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】
センサー3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性50Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス1.0KΩ(1KHz)
充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比55dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1.0V~10V
充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)最大:160、最小:120
9ピンスプリングコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0364
質量(g)130
対応機種IC-DPR6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(kg)12
材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
関連キーワード