1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R100/110/115
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
2次電圧(V)R100/110(100)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
1次電圧(V)0/380/400/420/440
2次電圧(V)0/100/110/115
仕様ケースなし
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0
仕様静電シールド付
端子形状アップねじ式端子台
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-100V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-200-220
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
1次電圧三相 440V-400V-380V
2次電圧三相 220V-200V
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
2次電圧(V)R100/110(100)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧0-380V-400V-415V
2次電圧0-100V-110V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P
寸法(mm)150×60×110
質量(kg)7
対応VG-402-10W/VG-402(5,10)/V-401/V-402/V-400/VG-400
アズワン品番62-9111-68
構成部品配線、電気関連
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229
アズワン品番65-7219-82
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
電源電圧 220V、230V~240V にて100Vの機器を使用される場合に便利です。
プラグ形状Ⅲ
RoHS指令(10物質対応)対応
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)230~240
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
対応FIF-800/FIF-1200/FV-400(5,10)/FIF-1000/FV-400-10W/FV-600-10W/FIF-1500/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/FG-400/FG-600/V-400/FV-600(5,10)
アズワン品番62-9110-54
構成部品配線、電気関連
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)4.5
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1000
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)
出力電圧(V)100(50/60Hz)
容量(VA)30(30W)(最大)
色ブラック
本体質量(g)397
プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属
保護機能サーモスタット
コード長さ(cm)約60
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)220~240(50/60Hz)
出力電圧(V)100(50/60Hz)
容量(VA)50(50W)(最大)
色ブラック
本体質量(g)484
プラグ入力対応プラグ:Cタイプ
保護機能サーモスタット
コード長さ(cm)約60
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S15A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)550
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)11
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S15A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240
電源コード(m)2
コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
寸法(mm)110×35×80
質量(kg)1.5
対応V-400NTW/V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW
アズワン品番67-8105-69
構成部品配線、電気関連
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1次電圧380V、400V、440V
2次電圧100V、110V
シールドE付
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)7.1
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)2000/1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス
単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付
端子形状PI
端子ねじ(mm)4
出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。
サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。
青色LEDで通電表示
2次電圧110V-100V-0-E
絶縁種別E
端子形状UP
取付穴寸法E(mm)6.5×12
取付穴寸法F(mm)5
取付寸法A(mm)110
取付寸法C(mm)76
端子ねじ(mm)4
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R200/220/240
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0
端子形状アップねじ式端子台
形状丸
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
形状丸
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
保護構造IP65防油形
温度上昇40K以下
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
変圧器二次短絡断線又は発火せず
耐温性40℃ 93% 96時間
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
関連キーワード
1
2
3
次へ