こんなお得な商品も!

標識ロープ
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。
材質ポリエチレン(PE)
色黄/黒
タイプ3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
用途立入禁止・危険区域の表示。
ロープ長さ(m)10
ロープ径(Φmm)6
トラスコ品番367-4584
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)0.15
色黄/黒
タイプ3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥359
税込¥395
当日出荷
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示
材質ポリエチレン(PE)
色黄×黒
包装形態バンド掛巻
夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。
材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子
ロープ径(Φmm)10
ロープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約1570
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約880
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1550
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード