仕様第1順位・赤色(I)/最優先治療群(重症群)、第2順位・黄色(II)/待機的治療群(中等症群)、第3順位・緑色(III)/保留群(軽症群)、第4順位・黒色(O)/死亡群
材質PEクロスシート
質量(kg)(シート)4.5
サイズ5400×5400mm
アズワン品番0-9640-11
1個
¥81,900
税込¥90,090
7日以内出荷
仕様4枚セット、ハトメ仕様
材質ポリエチレンクロスシート#3000
寸法(mm)5400×5400
質量(kg)4.5
ハトメピッチ(mm)900
松吉医科器械コード11-2630-01
1式(4枚)
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
訓練用のリーズナブルなトリアージタッグです。訓練用ですので、水に強いユポ紙ではなく普通紙の複写ノーカーボン紙を使用しています。
仕様3枚複写、ゴムひも付
材質ノーカーボン紙
寸法(mm)110×231
仕様第1順位・赤色(I)/最優先治療群(重症群)、第2順位・黄色(II)/待機的治療群(中等症群)、第3順位・緑色(III)/保留群(軽症群)、第4順位・黒色(O)/死亡群
セット内容トリアージシート(赤・黄・緑・黒×各1枚)・トリアージタッグ(50枚/箱×2箱)
材質シート/PEクロスシート、タッグ/合成紙(ユポ)
質量(kg)(シート)4.5
サイズシート/5400×5400mm、タッグ/232×110mm
アズワン品番0-9640-01
1個
¥109,000
税込¥119,900
7日以内出荷
セット内容トリアージ用シート×4枚(赤・黄・緑・黒各色1枚)、トリアージ用タッグ×100枚(50枚×2箱)
松吉医科器械コード23-5110-00
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
傷病者の待機場所を色によって識別するためのシートです。緊急度や重傷度を視覚的に瞬時に識別でき、迅速で適切な治療・搬送を実現できます。3は災害規模・現場状況によってサイズを選べます。また、担架の代用も可能
規格4色各1枚
傷病者の症状等を書き込み、緊急度で色を識別するタッグ
用途災害時・非常時
セット内容50枚入り×2
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品結束バンド×25本
縦(mm)146
横(mm)76.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
仕様表面3枚複写、災害現場用・搬送機関用・収容医療機関用、色識別用ラベルミシン目入り・上部ゴム輪付
材質濡れに強いユポ紙
寸法(mm)110×232
規格厚生労働省医政局指導課(平成8年3月12日指第15号)様式に準ずる
松吉医科器械コード11-2630-02
1式(50枚×2箱)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-5D
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
60秒で開閉可能。離れた場所からでも一目で識別できるテントです。フレームはアルミ製で錆びにくく軽量ですので、運搬も容易です。テントの色が確認できる透明キャリーバッグ付きで、わずかなスペースで保管できます。
付属品本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ×4、ペグ×4、六角レンチ×2
材質フレーム/アルミ、天幕/ポリエステル500D(防炎防水UVカット塗布処理)
全高(cm)322~353
奥行き(cm)300
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
軽量で扱いやすく、強度もあり耐水・耐候性に優れたシートです。防水。トラックシート以外の用途でも使えます。
付属品ゴムロープ10mm×600mm 10本
種別平張タイプ
ハトメ数14
ハトメピッチ(mm)縦525×横590
耐久性(年)3年
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トリアージ現場を明確に表示できる立体看板4色セットです。高さが1900mm、4方向からの表示で、混雑した場所でもすぐに確認できます。工具不要なので、非常時にもすばやく組み立てることができます。1個あたり約3kgで、1/100サイズに折りたためるのでコンパクトに収納できます。
アズワン品番7-1867-01
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状折りたたみタイプ
色オレンジ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
引張強度(N/50mm)縦683、横600
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
#1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#1300相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
ハトメ内径(mm)Φ約12
こんなお得な商品も!

ブルーシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
廃棄時に分別の必要無し。
プラゴミで処理可能。
ハトメのトラブル軽減。強度もUP!!
特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。
薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。
ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
用途各種養生や、汚れ防止に。
シート厚さ(mm)0.22
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm
引裂強度(N)(縦)150、(横)105
ハトメピッチ(cm)90
関連キーワード