飼育・観察に必要な物のオールインワンセット。卵からの誕生や成長を観察できるので自由研究にも最適です。
セット内容ホウネンエビの卵、活性炭、エサ、水そう、育て方
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
飼育・観察に必要な物のオールインワンセット。卵からの誕生や成長を観察できるので自由研究にも最適です。
セット内容アルテミアの卵、海水の素、水そう、育て方
質量(g)(水槽)171
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。
自然化石のため、寸法は若干異なります。
卵を塩水に入れると生まれる不思議な生き物を育てよう
セット内容スポイト 2ml×1、エビもどきの卵×1
材質ブラインシュリンプエッグ、PE
寸法(mm)143×90×40
1台
¥364
税込¥400
3日以内出荷
ひもを通して首から下げられる(ひもはついていません)
材質ABS、PMMA
本体寸法(mm)100×96×152
倍率(倍)3
1個
¥628
税込¥691
3日以内出荷
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
エアーポンプなしでふ化するタイプのブラインシュリンプの卵です。
卵表面に特殊加工をしており、卵殻を強力磁石で取り除くことが可能です。
容量(g)5
1袋
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
水槽内に発生する茶コケ、緑色のコケを約1か月間抑制します。
使用の目安水10Lあたり本剤10mL
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)455×305×302
容量(L)約35
材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質難燃PE
仕様単層波付管
遊びながら楽しくお箸のマナーを身につけられる『マナー豆(ビーンズ)』シリーズにお寿司が登場!! 。なんと本物のお寿司の約1/5スケール!ミニサイズの「まめ寿司」は全10種類。 。これまたミニサイズ!の寿司桶の中から、自分のお皿カードにお寿司をたくさん取っちゃおう。 。お箸の使い方と遊び方を収録した”作法書”は英訳つきなので、海外へのお土産にもオススメです。
適合年齢(歳)3歳~
セット内容寿司桶×1個、お箸×2膳、説明書(作法書)×1冊、お品書きカード×10枚、お皿カード×2枚、ジップ袋(収納用)×1枚、まめ寿司(40個:10種×各4個)
材質寿司桶、お箸、まめ寿司:ABS/お品書きカード、お皿カード、作法書:紙
1セット
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
3つの原石が入っています!原石全10種類!
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
地層の時代を推定する示準化石6種類をセットしました。 地層年代表のイラスト付で化石のイメージを分かりやすく表記しています。
セット内容三葉虫、直角石、ゴニアタイト、アンモナイト、恐竜の骨、サメの歯
ケース寸法(mm)化石ケース/40×40×34(化石は接着しています)
箱寸法(mm)外箱/130×90×38(紙製)
1セット(6個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚
タイプフレークパウダー
容量(g)28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.6
容量(L)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0~121℃
口数片口
ノズルなし
コックあり
取手なし
関連キーワード