超硬チップで耐久性抜群。
用途木材の文字・溝彫り加工に。
軸径(Φmm)6
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)6
形状ストレート
用途木材の溝掘り、面取り
シャフト径(Φmm)3.2
適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
種別棒
材質(チップ)超硬
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
刃数1
寸法L(mm)50
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
寸法d(mm)6
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチ
シャンク径(Φmm)6
1セット(30本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
シャンク径(Φmm)6
材質超硬
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。
細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬
刃数2
文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。
用途文字・図柄・溝入れに。
仕様超硬ストレートビット
セット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)
材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)
軸径(Φmm)6
質量(g)62
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途トリマ用
材質超硬
刃数2
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54
刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22
セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)
面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R
刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25
面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°
ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(30本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38
刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20
セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16
ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材木質系材料
材質超硬
主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法S(mm)6
寸法D(mm)32
超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。
用途文字・溝彫り加工に。
軸(mm)(丸)6
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法(mm)R4:4
品番JS-52
寸法H(mm)66.24
寸法A(mm)17.5
寸法S(mm)6
寸法D(mm)32
寸法E(mm)9.5
寸法B(mm)25.55
寸法R1(mm)3.175
寸法R2(mm)4
寸法R3(mm)6.25
寸法r4(mm)4
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法S(mm)6
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法D(mm)30
寸法E(mm)9.5
寸法S(mm)6
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法D(mm)30
寸法E(mm)9.5
寸法S(mm)6
15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。
セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチ
シャンク径(Φmm)6
1セット(15本)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工
刃径(Φmm)10
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
軸径(Φmm)6
刃数(p)1
対応機械トリマー
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
材質超硬
軸径(Φmm)6
木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。
軸径(Φmm)3.2
材質ハイス
壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!
回転数(min-1[r.p.m])32000
チャック孔径(Φmm)3、6
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)250
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー
質量(kg)1.1
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途石膏ボードの切断、くりぬき作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90
コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
全長L(mm)67.5
寸法A1(mm)28
寸法A2(mm)30
寸法l1(mm)8
寸法l2(mm)8
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
ベアリング外径E(mm)17
仕様コロ付
付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個
トラスコ品番796-4773
材質超硬
呼称ハギ合わせオスビット
シャンク径d(Φmm)6
間座厚(mm)KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3
オス幅B(mm)KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属)
最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター
作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト
作業に合わせて調整可能な電子無段変速
コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能
スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140
回転数(min-1[回/分])10000~30000
コレット径(Φmm)6、8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工
適合機種トリマー・ルーター・NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質超硬
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。
鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。
トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」
クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!
握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ
LEDライト付
大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ
Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断
能力(mm)コレット穴径3、6
モーター直流ブラシレスモーター
無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000
寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)
質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.75MB)
用途木材の面取り
シャフト径(Φmm)3.2
適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質(チップ)超硬
用途電動トリマー・ルーター用
作業に役にたつ厳選6種
セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)
材質刃部:超硬、母材:炭素鋼
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)
全質量(g)1665
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
材質超硬
刃数2P
適合材木質系材料
主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50
刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20
セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16
面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°
ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ