2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で) 感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気)) 検知原理酸化物半導体式 検知範囲エタノール:1~10ppm 対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど) 電流(mA)(ヒータ)48 負荷抵抗可変0.45kΩ min. 測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H. 消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間96時間以上 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージ(標準)TO-5メタル
1パック(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷